- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 厚さ測定
- 超音波厚さ計のおすすめ人気ランキング
超音波厚さ計のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新99件の「超音波厚さ計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肉厚測定」、「板 厚 計」、「超音波板厚計」などの商品も取り扱っております。
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源
単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×143×32
計測単位
mm
電池寿命(時間)
連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度
シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式
超音波パルス反射方式
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品
探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
約 W72 × H 135 × D 37
質量(g)
本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46
測定範囲(mm)
1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源
単3形乾電池 × 3本
表示
ドットマトリクス表示(バックライト付き)
測定方法
超音波パルス反射式
分解能(mm)
0.01(1~99/0.1(100以上)
メモリー
最大100件
サンプリング
約 2 回 / 秒
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
探触子
ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)
設定範囲
音速:1000 ~ 9999 m/s
オートパワーオフ
5分、10分、30分(解除可能)
確度
±(1% rdg + 0.1) mm
パイプ寸法(mm)
【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)
RoHS指令(10物質対応)
対応
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。
厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用
仕様
【接触面径(mm)】12
セット内容
本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)
寸法(mm)
138(H)×75(W)×32(D)
測定範囲
1~200。5~23(デュアルマルチ)
質量(g)
223(バッテリー含む)
温度範囲(℃)
-10~+50
周波数
5MHz
動作時間
60時間
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。
保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様
構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
付属品
携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本
質量(g)
本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本
タイプ
広範囲用
測定範囲(mm)
【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源
単3アルカリ乾電池1本
表示
液晶デジタル表示、バックライト付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×144×29.5
繰返し性
【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm
最小表示単位
0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm)
探触子
専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類)
測定誤差
(0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg
音速範囲
1000~12000m/s
被測定材
金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。
厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。
分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査
適合
製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)。ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料
セット内容
CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト
測定範囲
0.8mm~300mm(Steel)
質量(g)
120
電源
単四形乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×65×24
測定精度
0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)
表示分解能
0.01mm/0.1mm
表示部
2.2インチバックライト付液晶
外部出力
USB出力
測定原理
超音波法
測定モード
T-B1(送信信号から第一底面を測定)
探触子
分割型探触子 5MHz Φ11.8mm
音速範囲
1000~9999m/S
記憶データ数
最大5000データ、100個のパラメータ
動作時間
約30時間
感度調整
標準
キャリブレーション設定方法
1点キャリブレーション
動作温度範囲(℃)
-10~40(結露なきこと)
PVXは、超薄物精密検査用の厚さ計です。
PVXは、超音波波形を表示するAスコープ表示機能を搭載しています。ペンシル型トランスデューサーを使用すれば、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定することができます。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができます。
仕様
【超音波精度】±0.001mm
探触子
一振動子探触子
セット内容
本体(専用ケース、ストラップ付き)、探触子(ケーブル、ディレイラインチップ先端(太)、ディレイラインチップ(細))、常温用カプラント、データ転送ケーブル、データ転送ソフト(DakView3)、USBシリアルケーブル、ネックストラップ、収納ケース、簡易取扱説明書、ペンシル型トランスデューサー使用時の注意
寸法(mm)
63(W)×165(L)×32(D)
質量(g)
382
表示分解能
0.001mm
測定モード
エコー・エコー(薄物測定、塗膜上からの母材の厚さ測定)、インターフェース・エコー(薄物測定) 、パルス・エコー(厚物測定、腐食・減肉測定)
波形
Aスコープ(RF波形、半波整流)
高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています!
一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様
【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
セット内容
本体、探触子(D790-SM)、収納ケース
質量(g)
431
外形寸法(mm)
91(W)×162(H)×41(D)
電源
単三電池×3(USB電源併用可能)
温度範囲(℃)
-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)
分解能
(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001
先端口径(Φmm)
11
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)
124×68×27
質量(g)
140
測定範囲(mm)
1.2-225.0
電源
単4乾電池 x2(別売)
消費電力(mA)
20以下
ディスプレイ
4桁LCD
最小表示単位
0.1mm
測定誤差
±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲
1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)
0-40
1台
¥62,980
税込¥69,278
12日以内出荷
片面から探触子を当てるだけで測定でき、非破壊で厚さを測定できます。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。電源を切っても設定した音速値を記憶し、試験材の材質が変わるまで音速調整が不要です。パイプ測定モード付きで安定したパイプの測定が可能です。多様な測定モードで金属・樹脂の厚さ測定が可能。
付属品
探触子・カプラント・5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース
寸法(mm)
69×30×144
電源
単3乾電池×1本(テスト用付属)
測定方式
超音波パルス反射方式
探触子
ケーブル長1m・LEMOコネクタ付・探触子径Φ13.0mm(接触面径Φ11.5mm)
仕様
金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適
付属品
7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ
測定範囲
0.8/200mm (200.1/300mm)※
サイズ
73(W)×32(D)×143(H)mm
電源
単3電池×2本(別売)
測定精度
±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)
最小目盛
0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)
測定単位
mm
1個
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)
0~2000(鉄)、0~1000(非鉄)
適合
(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容
校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×27×105
分解能(μm)
1
測定対象
鉄・非鉄
精度(μm)
【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000
校正
1点校正、2点校正
精度
±(1%H+0.1)mm
分解能
0.1mm
動作温度
0~40℃
音速範囲
1000~9999m/s
オートパワーオフ
あり
バックライト
あり
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)
69×29.5×144
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源
単3アルカリ乾電池×1
外径(Φmm)
【探触子】13.0、(接触面積)11.5
測定方式
超音波パルス反射方式
表示方式
液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。
測定方法
超音波パルス反射方式
計測頻度
シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×32×143
計測範囲
【パルス・エコモード】7MHz探触子、AD-3255-02(標準付属探触子)の場合:0.8~200.0mm、5MHz探触子、AD-3255-03(オプション探触子)の場合:1.0~300.0mm、5MHz探触子、AD-3255-04(オプション探触子)の場合:2.0~300.0mm
測定精度
±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm)
精度保証温度(℃)
5~40
音速範囲
1000~9999m/s
表示範囲(mm)
0.65~600
電源
単3乾電池×2本
付属品
7MHz探触子(AD-3255-02)・4mm相当試験片(AD-3255-01)・キャリングケース・ストラップ・接触媒質用空ボトル、交換用試験片(62-3150-62)
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)
スチール、プラスチック
測定範囲(mm)
0~25
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.02
測定子(mm)
丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)
35
主な用途
外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)
±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
エコーtoエコー測定対応
探触子の自動識別
別売でさまざまな素材に対応する探触子に対応(TSTU17,TSTU32)
RS232CインターフェースでPC接続(別売のケーブルが必要)
別売のTA230プリンターと組み合わせて印刷が可能
上限値と加減値を設定し、それぞれを超えるとアラームを設定可能
作動モード対応
最大500件データ保存
トレース長最大50mm
仕様
標準校正プレート: 4.0mm(スチール)
寸法(mm)
152×74×35
測定範囲
1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用)
質量(g)
220
電源
単三乾電池 x2(別売)
表示分解能
0.001mmまたは0.01mm
測定誤差
±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
表示単位
mm/inch
音速範囲
1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)
‐10‐60
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷