超音波小型カッターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
94件の「超音波小型カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波カッター 本多電子」、「レーザーカッター」、「超音波ナイフ」などの商品も取り扱っております。
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W) 最大40 ケーブル長(m) ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz) 40 質量(g) 発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃) 10~35 外形寸法(mm) 発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 使用湿度範囲 湿度20~70%(ただし、結露しないこと) アズワン品番 64-3182-04 電源アダプタ AC100~240V/80VA、OUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

プラスチック(プラモデル)加工ユーザを対象に安価な導入モデルとしての役割を継承 新たに薄刃(0.15mm)を付属することで、溶け幅の少ない加工を提案
寸法(mm) 173×89×76 質量(g) 本体:約360/ハンドピース:約100(ハンドピースケーブル含む) 付属品 六角レンチRR02(1本)/薄刃お試しセット(薄刃ZH14×1枚、薄刃用固定具ZH15×1) 発振周波数(kHz) 40(公称) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(VA) 最大40 使用温度範囲(℃) 10~35(ただし、結露しないこと) 寸法(Φ×mm) 【ハンドピース】約32×144(刃含む) ケーブル長(m) 【ハンドピース】1.6(ストレート)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源 AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m) 1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz) 40 消費電力(VA) 110 使用温度範囲(℃) 10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm) 本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg) 発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品 替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 質量(g) 発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む) 使用温度範囲(℃) 10~35 外形寸法(mm) 発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) ケーブル長(m) ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 使用湿度範囲 湿度20~70%(ただし、結露しないこと) 電源(AC V) 100 最大消費量(VA) 約25 発振周波数(kHz) 40 関連資料 (0.62MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容 超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 切替方式 パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF) 消費電力(W) 最大60 AC電源アダプタ(V) AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A 使用環境温度(℃) 5~35 発振周波数(kHz) 40 使用環境湿度(%) 20~70(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品 平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W) 45 機能 二重絶縁構造 定格使用時間(分) 連続 ストローク数(min-1) 10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

入力電圧(V) 【発振器】AC100(50/60Hz) 仕様 【周波数調整】自動追尾式、一台から異電圧に別作対応可能 振動素子 PZT電歪振動子
1セット
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本アレックス超音波カッター
ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
電源 AC100V・50/60Hz 最大出力(W) 30 周波数(kHz) 40 付属品 フットスイッチ、替刃20枚 寸法(mm) 270×170×140 質量(kg) 3 ハンドピース寸法(mm) Φ26×200 コード長さ(cm) 50
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V) (発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A) (発振器)0.7 消費電力(W) 55 コード長さ(m) 2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法 自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz) 40 入力方式 (ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃 H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子 ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg) 3(発振器/1.6) 最大出力(W) 35(連続可変) トラスコ品番 238-4558
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W) 48 最高温度(℃) 480 仕様 RoHS指令適合品 トラスコ品番 407-2553 種別 本体 全長 284mm 質量(g) 104 電源(V) AC100 ヒーター セラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番 853-6823 奥行(mm) 205 電圧(V) 100 消費電力(W) 23 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) 360 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル! 付属品 六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個) セット内容 超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm 質量(g) ハンドピース:約100(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) 10~35(ただし結露ないこと) 電源(V) AC100(50/60Hz) ケーブル長(m) ハンドピース:1.6(ストレート) 本体質量(g) 360 本体外形寸法(mm) 173×89×76(突起部除く) 消費電力(VA) 最大40 発振周波数(kHz) 公称40 切断可能 材質 レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
40,980 税込45,078
7日以内出荷

1パック(40枚)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


持運びに便利な大きさの超音波カッターです。振動子には手元スイッチが付き、動作中には光と音でお知らせします。色々な素材を切断する汎用機としても使えます。
用途CEに対応した汎用性の高い手動式超音波カッター。航空機部材の加工シーンに。 仕様 周波数調整:自動追尾式 トラスコ品番 137-8917 材質 チタン合金(刃物保持部分)、ケース:樹脂(ジュラコン(R)) 寸法(mm) 振動子:六角Φ11/Φ40×L155 質量(kg) 6.1、発振器:5.7 消費電力(W) 100 電源 単相交流100V or 200V 50/60Hz コード長さ(m) ハンドピース:3 定格電流(A) 発振器:3 入力電圧(V) 発振器:AC100Vor AC200V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 発振器:230×23×144(ハンドル含めH194) 最大出力 100W 消費電力(VA) 300 発振周波数(kHz) 22 出力調整 無段連続可変式 振動素子 PZT電歪振動子
1セット
599,800 税込659,780
21日以内出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
234,000 税込257,400
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)マルチカッター
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。 トラスコ品番 538-0050 セット内容 A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー 質量(kg) 1 消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 129.5×58×167 電源コード(m) 約3 カッター部温度(℃) 400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容 超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 定格電圧(V) AC100 消費電力(VA) 最大約25 使用環境温度(℃) 10~35 保護回路 切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz) 40 使用環境湿度(%) 20~70(ただし、結露しないこと)
1セット
71,980 税込79,178
6日以内出荷