- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 超音波式ネブライザのおすすめ人気ランキング
超音波式ネブライザのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新86件の「超音波式ネブライザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネブライザ」、「霧化器」、「ネブライザー用薬液」などの商品も取り扱っております。
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様
噴霧粒子径/1~5μm
付属品
少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)
約2.5
容量
最大100mL
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×145×170
噴霧能力(mL/min)
約3.5
アズワン品番
8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
18
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
付属品
薬液カップ×2個、エアフィルター×2個、呼気ホースユニット×1本、マウスピース×1個、保護カバー×1個、ダストカバー×1枚
質量(kg)
約4.1(本体のみ)
容量(mL)
(薬液)最大約150
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
42VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約290×150×170
噴霧能力(mL/min)
約3
アズワン品番
8-1598-01
タイマー
3・4・5・6・7・8・10・20・30分及び連続
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00017U00001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌々日出荷
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品
ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)
1900
電源
AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×182×103
噴霧量(mL/min)
0.4
アズワン品番
8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)
0.07
松吉医科器械コード
23-2310-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
翌々日出荷
感染防止を最優先にデザインされた医療用超音波ネブライザ。
水槽・風路はもちろん、ボディーや貯水瓶などすべての部分を、次亜塩素酸ナトリウムやアルコールで消毒できます。
付属品
エアゾールマスク成人用・成人用ロング×各1、薬液カップ×2、蛇管30cm・120cm×各1、マウスピース×2
質量(kg)
3.6
電源
AC100V(50/60Hz)(42VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×280
カップ容量(mL)
150
送風量
最大20L/min
噴霧量(mL/min)
2.5
アズワン品番
0-7881-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Z76001
松吉医科器械コード
23-6963-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品
吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)
約1100
電源
AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×188×286
霧化能力
[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー
1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)
約5
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験
仕様
適正水位:ホーン頂上から15mmまで
セット内容
本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書
定格電圧(V)
DC24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86
消費電流(mA)
約450
発振周波数
約2.4MHz
霧化能力
約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)
使用水温(℃)
5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)
粒子径(μm)
霧化中心:約3
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合品番
NE-C28、NE-C30
アズワン品番
8-8017-11
松吉医科器械コード
23-2310-10
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
サイズ
224×212×198mm
吐出圧力(MPa)
0.26
アズワン品番
7-1140-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00262000004
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
10
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。
静音設計により耳に優しい静かな運転音です。
電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様
噴霧能力0.3g/min
付属品
ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース
寸法(mm)
224×212×198
質量(kg)
約3.6
容量(mL)
(薬液ボトル)8
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
60VA
吐出圧力(MPa)
0.26
アズワン品番
0-6962-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000017
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
10
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ハナクリーン専用洗浄剤(鼻洗うがい剤)
口、喉のうがいにも使用出来ます。
成分
塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
1回300mlの温水シャワーでお鼻の奥までしっかり洗浄するので、気持ち良さと効果が違う!
シンプル構造でお手入れ簡単。洗面所などにも置きやすいコンパクトなタテ型ボディ。
快適な鼻洗浄の3条件が調節できるので初めての方でも”つ~ん”としない
水圧を自在に調節できるピストンポンプ式
専用洗浄剤サーレMP30包付!!
ハウスダストなど鼻の不快感でお悩みの方に、かぜの予防にもお使いください!!
用途鼻腔内の洗浄
付属品
サーレMP(30包入)
成分
サーレMP/塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
質量(g)
480
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×75×190
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。
付属品
ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個
質量(kg)
約2.3
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
140VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約186×216×180
ボトル容量(mL)
最大7
噴霧能力(mL/min)
約0.4※(キャップ無し)
アズワン品番
8-8017-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000008
粒子径(μm)
MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
適合品番
0500070
松吉医科器械コード
23-2796-04
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色
シルバー
仕様
(加湿ユニット数)4
材質
SUS304
外形寸法(mm)
540×330×1640(ノズル含まず)
電源(V)
単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.0/1.2
コード長さ(m)
2.5
ランプ
(UV)2
消費電力(VA)
260
加湿量(mL/h)
3000
1台
¥559,800
税込¥615,780
29日以内出荷
鼻うがい用のボトル容器と、調合済みサッシェ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されています。
その調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。
成分
塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%
セット内容
ボトル、調合済みサッシェ10包
1式
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
仕様
約17L/本
流量(L/min)
(酸素)0~2
連続使用可能時間
8~9分
アズワン品番
8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)
<4
電源
リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電)
稼働時間(分)
60(フル充電時)
本体寸法(mm)
60×41×104
付属品
マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース
粒子径(μm)
【噴霧】約3.5
商品タイプ
本体セット
液残量(mL)
【薬液】0.3以下
方式
【噴霧】メッシュ式
噴霧能力(mL/min)
約0.15~0.75
容量(mL)
【薬液ボトル】6
質量(g)
約90.5(リチウムイオン電池含む)
材質
本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
【粘性の高い薬液への適合性】△
アズワン品番
7-9423-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000063
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様
本体セット
付属品
マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ
材質
本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン
消費電力(W)
約2
電源
単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属)
方式
噴霧:メッシュ式
本体寸法(mm)
41.5×45×93
本体質量(g)
101(電池含まず)
ボトル容量(mL)
薬液:8mL
噴霧量(L/min)
0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時)
アズワン品番
7-8147-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00231001030
粒子径(μm)
噴霧:約5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
適合品番
NE-U22
アズワン品番
0-6993-15
松吉医科器械コード
23-2309-02
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷