超音波式加湿器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
89件の「超音波式加湿器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器 大容量」、「超音波アロマ加湿器」、「加湿器 10畳」などの商品も取り扱っております。
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様 Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ 消費電力(W) 26 タンク容量(L) 2.8 適合床面積 木造4~6畳、鉄筋6~8畳 電気代の目安 約0.7円/時 連続加湿時間(時間) 約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約240 再生紙使用マーク 適合
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い位置からの加湿で、あなたやお部屋に満足なうるおいを。本体水槽部と給水タンクに抗菌カードリッジ採用。ダブルで抗菌。給水タンクは取り外しができます。香りが楽しめる、アロマケース付きです。
幅(mm) 280 高さ(mm) 652 奥行(mm) 280 消費電力(W) 25 タンク容量(L) 3.2 本体質量(g) 3400 タイマー 1/3/5時間切タイマー 加湿方式 超音波式 加湿量(mL/h) 強:400、弱:100
1個
9,890 税込10,879
5日以内出荷

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品 取替用スティック5本 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 ケーブル長(m) 0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×52×42 保証期間 お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に 付属品 本体、取扱説明書、リモコン ホワイト 消費電力(W) 28 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 153(台座225)×712 本体質量(kg) 約1.8 安全装置 1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置 面積 70(加湿) 運転音(dB) 35 水タンク容量(L) 8 連続加湿時間(時間) 弱:約48、中:4役36、強:約24 高さ(cm) ミスト:MAX150(本体高さ含む) 運転モード 弱・中・強 連続動作時間 弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/h) 弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」 パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。 大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L) 3.5 連続運転時間(h) 10(ミスト最大時) 付属品 抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質 ABS、AS 質量(kg) 1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 コード長さ(m) 1.5 機能 ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯) 適合床面積 8畳(目安) 保証期間 1年間 直径×高さ(cm) 19×26.7 最大加湿量(mL/h) 320 加湿方式 超音波
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L) 1.0 仕様 アロマ対応 質量(kg) 0.65 消費電力(W) 18 適合床面積 木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安 約0.5円/時 連続加湿時間(時間) 約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
ホワイト 消費電力(W) 28 タンク容量(L) 3.6 本体質量(kg) 1.5 対応 アロマ対応 適合床面積 木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当 電気代の目安 約0.8円/時 連続加湿時間(時間) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.7×26.0×26.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 カートリッジ 抗菌カートリッジ グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約240 再生紙使用マーク 適合
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm) 300×330×707 電源(V) 単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.05/1.25 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 32(タンク満水時) ランプ (UV)1 消費電力(VA) 86 加湿量(mL/h) 1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L) 1 連続加湿時間(時間) 約5.5 仕様 アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W) 18 適合床面積 木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部給水 4段階ミスト量調節 空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能 UVCライト付で除菌 延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容 リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1 材質 ABS 寸法(mm) 240×240×665(延長パイプ装着時1087) 質量(kg) 3.6 ホワイト 電源(V) 100 消費電力(W) 70 タンク容量(L) 17 コード長さ(m) 約1.3 安全装置 渇水時自動停止装置 適合床面積 最大約37m2 連続加湿時間(時間) 最大約21 アズワン品番 65-1211-08 噴霧量(L/h) 最大0.8
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

タンク容量(L) 1.8 付属品 抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質 ABS、AS サイズ M 質量(g) 830 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 コード長さ(m) 1.5 機能 ミスト無段階調節、LEDライト(点灯/消灯) 連続運転時間(h) (ミスト最大時)7 適合床面積 6畳(目安) 直径×高さ(cm) 20×21.5 最大加湿量(mL/h) 250 加湿方式 超音波
1台
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間) 8 付属品 取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質 ABS樹脂 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1 機能 オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×44×60 加湿量(mL/h) 30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容 本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質 ABS 質量(kg) 約1.9 ホワイト 消費電力(W) 約25(最大) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約5.2 コード長さ(m) 約1.5 適合床面積 ~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 約78×22×22 連続加湿時間(時間) 約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h) 約380
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

大好評SHIZUKUシリーズにプレミアムな新色が登場!! 定番カラーのホワイトと高級感のあるルビー更には新色のオニキスグレーはスタイリッシュモダンな色なのでお部屋を特別な空間に演出します。見た目はかわいいフォルムなのに大容量の水タンクで加湿力もばっちりです。 抗菌・アロマ・LEDライト・オフタイマーがついた蒸気が熱くない超音波式加湿器 操作部はタッチパネル式ですっきりしたデザイン
セット内容 本体、取扱説明書、保証書、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ、アロマパッド 材質 本体:ABS、水タンク:半透明AS 質量(g) 1350 電源(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×220×330 電源コード(m) 約1.2 機能 アロマ○(アロマオイル別売)、無段階加湿調整(ダイヤル式)、LEDオン/オフ切替、ミスト吹出口方向切替(360度回転)、自動OFF機能 最大消費電力(W) 22 適合床面積 木造:4~6、洋室:6~8 保証期間 1年 連続加湿時間(時間) 最大10 加湿方式 超音波式 加湿量(mL/h) 最大:約300 切タイマー 2/4/6時間
1台
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶パネル 6L リモコン付き
セット内容 本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質 ABS 質量(kg) 約1.7 ホワイト 消費電力(W) 約25(最大) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約6 コード長さ(m) 約1.6 適合床面積 ~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 約60×21.5×21.5 連続加湿時間(時間) 約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h) 約315
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL) 【加湿】150 連続加湿時間(時間) 連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.4×5.4×15.2 質量(g) 130 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式 超音波加湿器 噴霧量(mL/h) 30 給電方式 MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W) 2.5 付属品 フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h) 300 タイマー時間 2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

加湿器の交換用フィルターカートリッジ
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1個
1,990 税込2,189
当日出荷