超音波洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
366件の「超音波洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用洗浄機」、「卓上超音波洗浄機」、「アズワン 超音波洗浄機」などの商品も取り扱っております。
2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質 (スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ステンレス製・ASUM 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 1年 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz) 38 電源(V) AC100(50/60Hz) タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃) ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz) 40 タイマー 60分 コード長さ(m) 3m(3Pプラグ) 排水 手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様 【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品 洗浄バスケット 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz 保証期間 3年 回路 (発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽) ステンレス(SUS304) 安全機能 過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源 AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 38 タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃) 設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。 複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz) 28 材質 (本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz タイマー 15分・連続 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去 発振周波数(kHz) 28 材質 本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 タイマー 15分計または連続
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
付属品 洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面) 電源コード(m) 3 発振周波数 38kHz 排水方式 手動排水コック式(正面右) 保護装置 漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター 発振周波数(kHz) 38 発振方法 BLT振動子自励発振 洗浄時間 デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能) 発振方式 BLT振動子自励発振
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和医理科超音波洗浄器
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz) 28 材質 (槽内)ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz タイマー 0~15分
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz) 28 出力(W) 50 タンク容量(L) 1 質量(kg) 約1.7 槽寸法(mm) 150×135×60 外寸法(mm) 177×162×168
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様 【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品 ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質 キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm) スノコ:約310×280×19 質量(kg) 約9.5(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm) 330×300×150(120) 周波数(kHz) 40 タイマー時間 洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 外寸法(mm) 356×348×310 高周波出力(W) 最大240(37kHz) アズワン品番 4-018-21 液量(L) 約11(上限水位指示線まで) 温度設定 20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様 振動子:40kHz(ボルト締め振動子) ホースニップル 1個(適合ホース内径15mm)
1台
249,800 税込274,780
12日以内出荷

超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 725(MAXライン600) 付属品 洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm) 約225×155×145 ホワイト 質量(g) 約995(付属品含む)、約935(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 タイマー (ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
8,598 税込9,458
欠品中

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。 電波法型式指定取得済
周波数(kHz) 28 電源 AC100V 50/60Hz 排水方式 1/2ボールバルブ内装 外装 SUS430 タイマー 15分計又は連続 材質(水槽) SUS304
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源 AC100V 50/60Hz 材質(キャビネット) 塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) 材質(槽内) ステンレス鋼(SUS304) 使用水温(℃) 5~60 使用液 中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) タイマー 1~60分(1分毎に設定可能) 加湿方式 20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様 40kHz(ボルト締め振動子)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz) 42(超音波振動周波数) 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 725(MAXライン600) 付属品 洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm) 約225×155×145 ホワイト 質量(g) 約935(製品のみ)、約995(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 タイマー ICタイマー 約3分間オートオフ
1台
5,998 税込6,598
欠品中

複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz) 28 電源 AC100V 50/60Hz 外装 SUS430 タイマー 15分計又は連続 材質(水槽) SUS304
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)