超音波破砕機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「超音波破砕機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波」、「超音波発生装置」、「ソニケーター」などの商品も取り扱っております。

連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様 ジェネレーター:デジタル式制御 セット内容 ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73 寸法(mm) ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120 質量(kg) ジェネレーター:2.5 タイマー 1秒~99分 超音波仕様 20kHz 70W
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷



エスエムテー超音波分散機
アズワン品番 5-4030-01 寸法(mm) 182×320×110 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
429,000 税込471,900
翌々日出荷

最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
寸法(mm) 205×255×180 質量(kg) 6.5 電源(V) 単相AC100(50/60Hz)15A 付属品 エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm) 195×310×170(突起部含まず) 質量(kg) 本体/約3.5、発振部/約0.35 電源 AC100V 50/60Hz 3A 発振周波数 21kHz±1kHz 高周波出力(W) 85 タイマー 連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分) 安全機能 過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
1台
3,366 税込3,703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品 マイクロチップ(Φ3mm) 寸法(mm) 155×290×310 出力(W) 50 電源 AC100V・50/60Hz 方式 超音波発振素子方式 周波数(kHz) 20 本体質量(kg) 4.5 機能 自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可) 振動子 Φ40×320mm
1個
479,800 税込527,780
15日以内出荷

各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm) 【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320 質量(kg) 【発振器】4.5、【振動子】0.53 出力(W) 【振動子】常用:30~40、最大:50 電源 AC100V-1Φ 50/60Hz 3A 周波数(kHz) 20 機能 パルサー機能:時間設定可能 チップ径(Φmm) 標準3 タイマー 連続・タイマーモード
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷

負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 3000~8000 付属品 ペッスル×10本、ACアダプター 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 170×50×26 質量(g) 145 タイプ 本体 出力(W) 50連続、70(最大) 電源 AC100V 50/60Hz 12V DC 5A コード長さ(m) 3 型番 ASG50 モーター ブラシレスDCモーター 機能 過昇温度防止機能 アズワン品番 2-822-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1セット
64,500 税込70,950
当日出荷


1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



発振機を小型化することにより省スペースを実現し、振動子も約160gと軽量です。ハンドパルサー(手元スイッチ付き)ですので、発振機の操作無しで超音波の発振・停止ができます。サンプルの負荷変動や圧力の変化等に対応し、一定の振幅を確保できるように出力をコントロールします。
電源(V) AC100(50/60Hz)2A 出力(W) 50 振幅 最大40μm 周波数(kHz) 20 寸法(Φ×mm) 32×297(振動子外寸) 付属品 5-4030-02 チップΦ2、5-4030-04 チップΦ4
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
電源 AC100~115V・50/60Hz 粘度(mPa・s) (最大処理)5000
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。微量遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品 チップ:MS-3(チタン合金製) Φ3×L136mm 出力(W) 50・コントローラ・モニター付 電源 AC100V 50/60Hz 2A 周波数(kHz) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (発振器)182×320×110 機能 発振:連続・パルサー(スイッチ切換による) 寸法(Φ×mm) 振動子:32×160 出力調整 ボリュームにて調整 最大振幅 40μm
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷


回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg) 2.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~25000 電源コード(m) 1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×106×271 撹拌可能最高粘度 5000mPas 仕様 速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220-240/100-120 アナログ出力 no 騒音値(dB) 75(A) 連続使用時間 100% アーム長さ(mm) 160 アーム寸法(mm) (直径)13 コントロール 無段階 許容周囲温度(℃) 5 - 40 粘度(mPa・s) (最大)5000 タイマー no 回転数表示方式 LED 保護クラス (DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%) 80
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)