足元 ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
400件の「足元 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットライト」、「足元灯」、「人感センサーライト」などの商品も取り扱っております。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類 LED 使用電源 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様 口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm) 120 光源 LED(電球色) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED 一体形 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 設置場所 屋内 定格消費電力(W) 0.3 質量(g) 約40 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 全光束(Lm) 電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約38×92×21(プラグ部除く) 光源 電球色LED/白色LED センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 点灯開始照度(Lux) 約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。 消費電力(W) 2.6 材質 PC 全光束(Lm) 297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×22×42 センサー 明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K) 3000 センサー効範囲 約100度 3m 入力電源 12V 0.5A 光軸調整範囲 無段階(10%~100%) タイマー 約30/130/380秒 演色指数(Ra) 80
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 ホワイト 定格 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×1灯 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 0.2 設置方式 プラグ式 設置場所 屋内用 電球の種類 LED
1個
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様 屋内用 消費電力(W) 0.26 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 光源 白色LED×3灯 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲 (最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式 人感+明暗 設置場所 屋内用 感知方式 人感+明暗 電球の種類 LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V) AC100
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類 LED センサー感知方式 人感・明暗センサー 設置方式 置く、マグネット、ネジ止め 灯数 2 付属品 取付板、両面テープ、木ネジ 材質 ABS ホワイト 質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) (センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約99×35×79 光源 白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K) 6000 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 寿命 (設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間) 常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色 白色 検知方式 人感・明暗センサー アズワン品番 65-0528-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
材質 プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg) 0.2 消費電力(W) 0.8 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 電球の種類 LED
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 材質 プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg) 0.1 電球 LED 光源寿命 40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
1,803 税込1,983
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質 プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×116×10 電球 LED 埋め込み深さ(mm) 33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g) 約106(乾電池除く) スイッチ 切替:AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約60 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×126×66 検知範囲 人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式 明暗・人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 スタンド 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 3 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g) 約57 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.51 全光束(Lm) 約45 光源 LED3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 3 人感センサ検出範囲 約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類 LED
1個
629 税込692
当日出荷

人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品 フック1個、両面テープ1枚 質量(g) 111 スイッチ 自動/切/手動 全光束(Lm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×39.5×110 機能 常時点灯、センサー感知時点灯 光源 0.2W LED×1個 その他の機能 背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間) 連続点灯約90(最小照度時) 使用電池 単3×3本(別売) 感知方式 人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 (自動)約20秒 取扱説明書 (3.8MB) センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷