足元 暖房器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「足元 暖房器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机下ヒーター」、「電気 スリッパ」、「足元暖房」などの商品も取り扱っております。
【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
用途通勤・お買い物など普段のおでかけに ブラック 付属品 バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質 綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC 質量(g) 62(片側) バッテリー 専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法 押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh) 2800 使用時間(時間) 強:約4、中:約6.5、弱:約9
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W) 130 付属品 専用カバー 質量(kg) 1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×奥行D)(cm) 45×35 再生紙使用マーク 適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
グリーン 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 8.1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
質量(kg) 約2.5 電源(V) 100 50/60Hz 温度範囲(℃) 強65/中55/弱45 コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 195 材質(表面) 不織布 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm) 外形:53×58×7(収納時)
1個
8,548 税込9,403
翌々日出荷

まるで足湯気分!足冷えを解消!
用途朝方の台所など・またエコ対策に 付属品 バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ 材質 甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボン ネイビー×白ストラップ バッテリー 専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法 押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh) 2800 使用時間(時間) 強:約3、中:約4.5、弱:約7
1足
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg) 4.5 タイプ 足置OK 消費電力(W) 600 定格 AC100V 600W 50-60Hz 安全装置 温度ヒューズ・電流ヒューズ ヒーター ハロゲン コード 手元コントローラー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×40~42.6×14.5 温度調整方法 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
15,900 税込17,490
6日以内出荷

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約565×1080×7 質量(kg) 約2.9 電源 AC100V (50/60Hz) 消費電力(W) 最大200 ケーブル長(m) 約1.4 連続使用時間(時間) 3 材質 ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質 ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W) 26 寸法(cm) 40×40 表面温度(℃) 45 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品 取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg) 1.45 消費電力(W) 最大200 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 連続運転時間(h) 8 保証期間 1年 温度調節 3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質 ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。 表面温度(℃) (弱)約21、(適温)約33、(強)約53 材質 ポリエステル100%
1枚
7,290 税込8,019
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W) 50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異の熱伝導で即暖! 電気ヒーター付きのソフトソックス 約10秒感熱。足湯気分のすぐれもの。
仕様 ヒーター内蔵、遠赤外線 付属品 充電時間(時間)アダプター×1、ばってりー×2 適合 WT-312 材質 綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVC 質量(g) 充電アダプター/120、バッテリー1台/約50 サイズ(cm) 約25-27 機能 抗菌防臭 充電時間(時間) 約5(空の状態から満充電時間)
1足
29,980 税込32,978
3日以内出荷