足元電気毛布のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
73件の「足元電気毛布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足 毛布」、「電気 膝掛け」、「電気布団」などの商品も取り扱っております。
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W) 50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒い冬に足先が冷えすぎて眠れない、寝相が悪くて朝起きると足が冷えている。 そんな足先や指が冷えやすい人でも大丈夫です。 大きい足を入れるポケットがついた電気毛布が「足先くるみん」です。 フワフワ生地に足先がつつまれるのであったかく、寝相が悪くても足が抜けにくい。 朝まで足先までぽかぽかです。 電気毛布のサイズは大きめ1400×1800mmサイズ。 しかも約10cmの極厚生地。 体をすっぽり覆ってくれます。 表の生地は滑らかでさわり心地最高なフランネル生地。 裏は毛足の長いボア生地で寒さしらずです。
用途足入れポケットで寝相が悪くても安心!足先まで暖かい大判電気毛布 付属品 本体、コントローラー付電源ケーブル、収納袋、日本語説明書 材質 ブランケット:ポリエステル100% 寸法(mm) 約1800×1400 質量(g) 本体:約2000、ケーブル、スイッチ:約200 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度(℃) 約38/42/45/48(4段階) 定格消費電力(W) 103 保証期間 購入日より12カ月 コード長さ(cm) 約370(コントローラー含む) タイマー 30分、60分、90分、120分
1個
9,990 税込10,989
3日以内出荷

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(50×110cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W) 95/強運転 寸法(cm) 50×110 表面温度(℃) 46 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.2
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

下半身を包み込んで底冷えを解消!マルチに使える電気ひざ掛け。ファスナー開閉可能で使い方4WAY。やわらか手触りのフランネル素材。消臭加工。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。メーカー保証1年付き。
用途ひざかけ、毛布として。 材質 ポリエステル100% ブラウン 電源(V) AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W) 36 電源コード(m) (電源側)1.9、(本体側)0.6 寸法(縦×横)(cm) 100×70 表面温度(℃) (弱)約26、(中)約34、(強)約42 1時間あたりの電気代目安(円) (弱)約0.5、(適温)約0.9、(強)約1.1
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

材質 側地:綿100%、内地:ポリエステル100% 質量(kg) 約2.6 定格電力(W) 80 コード長さ(m) 電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm) 100×230 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約28、中:約9、弱:約0.9 表面温度(℃) 【足元(折り返し)】強:約52、中:約31、弱:約23、【胸元側】強:約36、中:約26、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約0.8円、中:約0.3円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク 適合
1枚
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気あんか
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー 材質 本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg) 0.5 備考 抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプ ソフトタイプ 定格 30W コード長さ(m) 3 加工 抗菌防臭加工 寸法(cm) 約29×39×厚さ3 温度制御 サーモスタット 格子柄 温度調節 表面温度(℃) (室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類 コントローラースイッチ
1台
8,190 税込9,009
4日以内出荷

材質 側地:綿100%、内地:ポリエステル100% 質量(kg) 約1.7 定格電力(W) 55 コード長さ(m) 電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm) 100×80、袋状部70 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約23、中:約13、弱:約3 表面温度(℃) 強:約52、中:約36、弱:約20 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約0.7円、中:約0.4円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク 適合
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質 ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大判サイズでゆったり 静電気抑制効果 リバーシブルタイプ
材質 アクリル100% 質量(kg) 約0.8 表:レッド/裏:ブラック 定格電力(W) 55 コード長さ(m) 電源側:約1.9+本体側:約0.6 寸法(cm) 140×82(房含む) 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃) 強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク 適合
1枚
6,090 税込6,699
5日以内出荷

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。 消費電力(W) 75 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 1.75 寸法(縦×横)(mm) 800×1800
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W) 55 材質 ポリエステル50%、アクリル50% 機能 ダニ対策 電気代の目安 1.5円/h 温度調整方法 無段階
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電磁波
用途足先暖房 付属品 ACアダプター 材質 ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg) 0.5 ブラウン 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 コード長さ(m) 1.35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×120×350 保証期間 1年 タイマー オートオフ/2時間 洗濯方法 手洗い 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.1
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 75 コード長さ(m) 本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃) 【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチ コントローラースイッチ 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)