足場 布板のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
71件の「足場 布板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場 アンチ」、「足場用踏板」、「連結足場板」などの商品も取り扱っております。
ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg) 200 幅(mm) 500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質 亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg) 125(1800mm支持間) 高さ(mm) 40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm) 40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイションDXA用連結足場板
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質 アルミ合金 厚さ(mm) (足場板)47 有効幅(mm) 500
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質 アルミ 厚さ(mm) 36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質 アルミ合金 許容荷重(kg) 120(1800mm支持間) 高さ(mm) 32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製開閉式足場板 STKR型
床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm) Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4.4kg×4本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm) Φ42.7
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ
仕様 水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備 材質 アルミ 厚さ(mm) 31
1台ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg) 150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm) 40 材質/仕上 スチール(高張力鋼板 Z22)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質 高張力鋼板 Z22 高さ(mm) 40 許容荷重(kN) 1.47
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイションRAオプション 内階段
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数 6 材質 アルミ合金 最大使用荷重(kg) 200 踏ざん踏面幅(mm) 396 正面幅(mm) 450
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)