- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- 足小指 テーピングのおすすめ人気ランキング
足小指 テーピングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「足小指 テーピング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小指ジェルパッド」、「テーピング 指 保護」、「足指テープ」などの商品も取り扱っております。
親指、小指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。
伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポート。しっかりと足裏のアーチを作ります。
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
ベージュ
サイズ(cm)
22.5~25
手洗いで繰り返し使用可能です。パッドは薄く設計されており、ほとんどの靴に対応しています。仕様「小指・薬指」は、薬指と中指の間にスペーサーがあるタイプで、うおのめ保護、外反母趾への摩擦をガードするのに使用可能です。仕様「小指」は、小指タイプのジェルパッドで、外反母趾の保護に使用可能です。仕様「親指」は親指タイプのジェルパッドで、外反母趾の保護に使用可能です。
材質
Visco Gel(R)(シリコン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
締付がハードなタイプ。
サイズ
フリー
タイプ
外出用・外反母趾・内反小指固定・左
サイズ(cm)
22~26
左右区別
左右兼用
1枚
¥1,098
税込¥1,208
22日以内出荷
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
サイズ
フリー
サイズ(cm)
22~26
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節を適度に固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
締付がソフト。親指と小指を広げるタイプ。
サイズ
フリー
タイプ
外出用
サイズ(cm)
22~26
左右区別
左右兼用
1枚
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)
12
仕様
粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色
ベージュ
テープ種類
非伸縮
第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)
(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズ
フリー
松吉医科器械コード
23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
初期症状の方向け。
五本指タイプで汗を吸収、指爽やか!
サイズ
フリー
タイプ
外出用
サイズ(cm)
22~26
左右区別
左右兼用
1箱(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合
手足・指用
厚さ(mm)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
手洗いで繰り返し使用可能です。
材質
Visco Gel(R)(シリコン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
手洗いで繰り返し使用可能です。柔らかいジェルがつま先の圧迫や摩擦を和らげ、湾曲した指を正しい位置に矯正したり、うおのめ・靴擦れ対策に使用可能です。しなやかな素材のため、ほとんどの靴にフィットします(つま先の自由を妨げる靴には使用できません)。
材質
Visco Gel(R)(シリコン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
扁平足やハイアーチの方に。土ふまずの形成を助け、足裏の痛み緩和。
色
オフホワイト
材質
ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン・綿
親指と小指の曲りに。横アーチの締め付けを調整可能。
色
シルバーグレー
材質
ナイロン・ポリウレタン
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)
4
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色
ベージュ
テープ種類
ハード伸縮
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)
5
テープ種類
キネシオテープ
薄型の履くだけのタイプで装着が簡単。
フィット感に優れたシームレス素材が中足靭帯を適度にサポートするので、トラブルを感じ始めたらすぐ気軽に使用できます。
靴を履いていても使用できる薄型で、ムレやニオイを軽減し、快適に長時間使用が可能で、外反母趾などの足のトラブルを軽減します。
色
ベージュ
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革/メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
420(26.0cm)
機能
軽量
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。曲がった親指を外側へ固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズ
フリー
材質
ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル
適合寸法(cm)
(靴)19~30
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様
粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別
固定用(非伸縮)
色
白
テープ長さ(m)
12
テープ種類
非伸縮
外反母趾による足指間の摩擦を和らげ重なる足指の矯正を助けます。人体に無害な100%シリコンを材料に採用。耐久性にも強く再利用が可能です。
材質
シリコン100%