足湯のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
97件の「足湯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足湯器」、「足湯用バケツ」、「フットバス」などの商品も取り扱っております。
セラミック足湯 暖暖ふっと SoLランキング1位
遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
1台
229,000税込251,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フットバス ルピエ 温度調節機能付き AIVILランキング2位
水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。質量(kg)2.9ホワイト消費電力(W)360電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)20~48(温度調整可能)コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243保証期間お買い上げ日より1年最大容量(L)5.7
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷

HAYUR フットバスバケツ Richell(リッチェル)ランキング3位
Richell(リッチェル)HAYUR フットバスバケツ
自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。 体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。
容量(L)満水容量/12 目盛容量/6.8アイボリー材質ポリプロピレン質量(g)720外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21耐荷重(g)フタ/600内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×19
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足湯専科 2500シリーズ イノマタ化学ランキング4位
底の突起がツボを刺激します。
材質PP(ポリプロピレン)アイボリー容量(L)18.7目盛17L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く)アズワン品番0-9192-12
1個
1,238税込1,362
翌々日出荷

寝たまま足浴器 ナビス(アズワン)ランキング5位
ナビス(アズワン)寝たまま足浴器
ロングタイプの足浴器ですので、ベッド上でも膝下の足浴が可能です。
セット内容足浴器・ステップポンプ・排水ホース材質PVC(塩化ビニル樹脂)サイズ(mm)500×600×500アズワン品番0-7916-11
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷

足元の冷え対策に。シャワー浴時にも。フットケアマットもセットできます(別売)。
付属品フタ材質ポリプロピレンピンク質量(g)720容量(L)満水容量:12、目盛容量:6.8ケース入数20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21
1個
1,198税込1,318
当日出荷

洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
1個
60,900税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけ。お部屋でゆったり足湯を楽しめます。 底面に施された突起が足裏のツボを心地よく刺激。 持ち運びに便利な持ち手付き。持ち手には足湯の間タオルもかけられます。 市販のアロマオイルを数滴たらせば、アロマテラピーにも。心地よい温かさとお好きな香りでゆったりエステ気分。
材質ポリプロピレンパステルピンク目盛17L寸法(cm)37×42.7×24.3水位表示8満水容量(L)18.7
1個
1,098税込1,208
当日出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽材質PP(ポリプロピレン)電流(A)-電源(V)-本体質量(kg)-安全装置-電源コード(m)-温度制御方式-温度調節精度-保証期間-ヒーター容量(W)-温度設定範囲(℃)-
1個
8,400税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン形状角形特性折りたたみ式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モップ洗いや足湯がしやすい角型バケツ。角型なのでモップがすっぽり入って前後に動かしやすく洗いやすい、足湯用としても。深さがあるのでよく温まる足湯の際は片足ずつ二つ並べてのご使用がおすすめ。長方形なので並べても使いやすい。そのほか、靴洗いや洗濯物の付けおき・手洗いなどの作業もしやすいカタチ。
材質ポリプロピレン形状角形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)足浴器
どこでも手軽に利用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ300×180質量(g)約500内径×高さH(Φmm×mm)300×180アズワン品番0-535-11
1個
7,198税込7,918
翌々日出荷

イノマタ化学リラックス足湯
足湯用のバケツで足もとの冷え対策などに効果的です。ハンドルにはタオルが掛けられ、本体内側には推移目安のWater Levelが付いています。
材質ポリプロピレンホワイト高さ(mm)805質量(g)618縦(mm)420横(mm)387
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

底の突起がツボを刺激します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×323×211(取手部除く)材質PP(ポリプロピレン)アイボリー容量(L)12目盛11Lアズワン品番8-2446-12
1個
859税込945
当日出荷

松吉医科器械ホスピタル洗髪器
材質ポリ塩化ビニール内寸法(mm)380×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×200ホース長さ(mm)1150松吉医科器械コード23-7299-00
1個
5,998税込6,598
当日出荷

衣類の部分洗いやつけ置き洗いに便利なタブ。便利な底栓付き。
容量(L)12材質PP.EVAサイズ(cm)47.5×36×20.5h繰り返し・詰め替え対応
1個
949税込1,044
当日出荷

肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)