距離測定器 レーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
121件の「距離測定器 レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーダー 測定 器」、「赤外線 距離 計」、「レーザー 測 距 器」などの商品も取り扱っております。
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能 躯体:防水防塵性 IP67完全防水 サイズ 75×47×110 質量(g) 227 タイプ 三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能) 電源 CR2×1個 最小表示 0.1m 倍率 望遠:5倍 精度 0.5~1m(目標物の反射率による) センサー 傾斜:上下±90°感知 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ 使用環境温度(℃) -5 ~ +60℃ 角度精度(°) 傾斜:±0.5 モード 垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ レーザークラス 1クラス(アイセーフ) アズワン品番 67-9308-36 測定距離(m) 5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m) 5~600 測定精度 ±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約213(電池除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×79×45 倍率(倍) 6 測定単位 1m 電波形式 FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界 7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm) 22 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザー IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE 取扱説明書 (3.3MB) ひとみ径(Φmm) 3.7 アイレリーフ(mm) 16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様 【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1° セット内容 本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm) 50×120×90 質量(g) 220 電源 単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度 ±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m) 0.15~20 仕様 自動電源オフ:5分 セット内容 本体のみ 質量(g) 86(乾電池含) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±3mm 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×22×105 測定単位 1mm 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品 ケース 測定範囲 8~1200yd 質量(g) 約180(電池除く) 電源 CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位 直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm) 大きさ:約100×75×42 測定範囲(m) 7.5~1090 対物レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-9313-81 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m) 0.3~20 材質 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃) 0~40 測定精度 ±3.0mm 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 95(電池含) 測定単位 1mm 本体サイズ(mm) 111×38×24 防塵防水性能 保護等級:IP40 オートパワーオフ 無操作状態で約3分 出力(mW) 1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃) -20~70 アズワン品番 64-3932-92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m) 0.05~80 測定単位 0.1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番 492-1747 質量(kg) 0.14(乾電池含む) タイプ 高機能、傾斜センサー搭載 測定精度 ±1.5mm(10m) 機能 間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×32×57 ディスプレイ LCDバックライト(白) 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 3箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

レーザーテクノロジーレーザー距離計
1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)
1個
659,800 税込725,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容 本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g) 160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 119×53×29 測定精度 ±1.5mm、傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°) 0~360 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 515 測定単位 0.5mm、傾斜測定0.1° 測定範囲(m) 0.05~50 防塵防水性能 IP65 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70 関連資料 (1.74MB) メモリー数 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m) 0.05~40 付属品 ソフトケース、ストラップ 質量(g) 63 使用温度範囲(℃) -5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×48×21 測定精度 ±2.0mm 機能 距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 650 測定単位 1mm 電池 単4×2(別売) 防塵防水性能 IP54 レーザークラス クラス2 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様 測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上) 付属品 COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式 寸法(mm) (長さ×高さ×幅)約91×73×37 質量(g) (電池除く)約130 電源 CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 ±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上) 測定単位 1m/yd. 測定範囲(m) 5~730 対物レンズ有効径(mm) 20 ひとみ径(Φmm) 3.3 アイレリーフ(mm) 16.7 実視界(°) 6
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m) 0.05~100 トラスコ品番 826-6700 寸法(mm) 116×44×26 質量(g) 100(バッテリー含) 電源 単4形乾電池×2 1.5V 測定精度 ±1.5mm 保護等級 IP 54 機能 距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位 0.1mm 電池寿命 10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイス Bluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定 質量(kg) 約1 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106×45×24 測定精度 ±1.5mm 光源 レーザーダイオード 電源自動OFF 約5分 波長(nm) 635 測定単位 0.5mm 測定範囲(m) 0.05~40 防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下(クラス2) レーザークラス 2 保管温度範囲(℃) -20~70 関連資料 (1.74MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦147×横23×奥23 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g) 37 波長(nm) 620-690 測定範囲(m) 0.5~15 防塵防水性能 IP40 レーザー安全基準 クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品 LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK 質量(g) 約170(電池を除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒) 倍率(倍) 6 測定単位 [内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1° 長さL×高さH×幅W(mm) 約110×73×42 測定範囲(m) 7.5~1600 対物レンズ有効径(mm) 21 防水性 防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品 ケース 測定範囲 8~1200yd 質量(g) 約170(電池除く) 電源 CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位 直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm) 大きさ:約96×74×41 測定範囲(m) 7.5~1090 対物レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-9313-82 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送 セット内容 本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g) 170(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 119×53×29 測定精度 ±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°) 0~360 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 515 測定単位 0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m) 0.05~50 防塵防水性能 IP65 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70 関連資料 (1.74MB) メモリー数 30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷