- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 路面表示標識のおすすめ人気ランキング
路面表示標識のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新360件の「路面表示標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止まれ 足型」、「一旦停止 シール」、「路面標示」などの商品も取り扱っております。
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
。【用途】。車両の減速を喚起。生活道路の事故危険個所の注意喚起。。【施工手順】。1.交通規制。2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)。3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路
仕様
●材質:特殊樹脂●注意●▼施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。●▼プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)●「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。●サイズ(縦×横):1450×600
アズワン品番
65-8897-47
1枚
¥8,198
税込¥9,018
17日以内出荷
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
取付方式
ステッカー
材質
樹脂加工布
仕様
裏面粘着付
寸法(mm)
150×600
材質
アルミ
取付け方法
ポール取付
取付方式
ポール取付
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)
240×300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
文字内容
非常口
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー(表面:ペットフィルム)
寸法(mm)
500×300
コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。
厚さ(mm)
1.2
全長(cm)
約28
仕様
ビーズ反射、裏面・粘着シート付
材質
合成ゴム
取付方式
裏面・粘着シート付
わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式
裏面粘着シート
材質
特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
質量(g)
340
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
100
縦(mm)
300
横(mm)
450
取付け方法
貼付タイプ
耐候年数(年)
約5
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
厚さ(mm)
0.45
寸法(mm)
76×70
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様
裏面離けい紙付。裏面接着剤付
材質
軟質ラミプレート
区分
路面
取付方式
裏面離けい紙付裏面接着剤付
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容
段差注意
取付方式
ステッカー
材質
(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様
裏面粘着付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×600
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質
(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤
厚さ(mm)
0.5
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
取付け方法
ステッカー
仕様
蓄光ステッカー
質量(g)
35
寸法(縦×横)(mm)
300×300
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式
裏面のり付
材質
熱可塑性エラストマー
仕様
反射タイプ、裏面のリ付
エスコ品番
EA983BB-16
寸法(mm)
600×600×1.5(T)
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容
とまれ(一文字シート)
材質
エコユニボード(抜き文字)
付属品
と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番
742-7905
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法
粘着シール
寸法(縦×横)(mm)
300×306
質量(g)
250
仕様
貼付タイプ(粘着剤加工)
材質
人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材
布
引張強度(N/25mm)
740
粘着力(N/25mm)
15
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法
粘着シール
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)
150
引張強度(N/25mm)
147
粘着力(N/25mm)
20