跳ね上げ式拡大鏡のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
103件の「跳ね上げ式拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用老眼鏡」、「度数調整 老眼鏡」、「ヘルメット ルーペ」などの商品も取り扱っております。
軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) ポリカーボネイト
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。
用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。 機能 メガネ併用可 質量(g) 34 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 145×170×43 材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) ポリカーボネイト 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X00004AT2057 拡大率(倍) 1.6 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍) 約2 寸法(mm) W62×D21×H120 材質(本体) アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 15 種類 メガネルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!。ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カット。ハンズフリーで両手が自由に使える。メガネタイプのアネアゲ拡大鏡。片手でラクラクレンズをハネアゲできる。枠なしレンズで広い視野を確保できる。薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくい。ハードコートでキズが付きにくい。ビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
倍率(倍) 1.6 付属品 マイクロファイバー専用袋 材質 (フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×175×42 紫外線カット 0.99 ブルーライトカット率 約20%
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm) W136×H42.5 焦点距離 約30~40cm 付属品 専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質 レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g) 27.5 タイプ ラージ 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×45 倍率(倍) 1.6 フレーム長(mm) 164.5
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。 レンズサイズ(mm) 45×110 セット内容 本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス 材質 レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 タイプ クリップタイプ 種類 メガネルーペ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能 つる伸縮可 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカハードコート 調整機能 長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍) 約1.5、約2、約2.5 寸法(mm) W163×D184×H60 材質(本体) 鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g) 25 種類 ヘッドルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。 軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。 便利なハネ上げ老眼鏡。 ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの 操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。 携帯に便利なソフトケースも付属しています。
サイズ(mm) 【レンズ横】約:53。【ブリッジ】約:15。【テンプル】約:138。【天地】約:33 質量(g) 約27 素材 【レンズ】アクリル。【フロント、テンプル】ポリカーボネイト 仕様 バネ丁番 付属品 ソフトケース ブルーライトカット率 0.35 色(柄) クリアブルー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジニアメガネルーペ
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品 クロス、ケース 質量(g) 42 レンズサイズ(mm) L142×W180×H50
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。 種類 ヘッドルーペ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップをメガネに挟むだけのワンクリップ装着。更に跳ね上げ機能付きで掛け外し不要です。
用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。 質量(g) 18 レンズ色 クリア レンズサイズ(mm) 横56×縦15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X10008000034 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。 レンズサイズ(mm) 45×110 材質 レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 タイプ フレームタイプ 種類 メガネルーペ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。 材質 フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ 色(フレーム) ブラック 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査 レンズ倍率 1.6倍、2.0倍 レンズサイズ(mm) 40×110 色(フレーム) ホワイト 付属品 専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース 材質 (本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) (顔幅)130、(つる)145 ケース寸法(mm) 170×77×60
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ご自身のメガネにクリップするだけでサングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。 レンズ厚1.2mm。
形状 二眼型 材質 金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm) 58 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 130 材質(ケース) PVC 材質(キャップ) PVC 材質(レンズ) 偏光トリアセテート
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷