- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 踏み台 サカエのおすすめ人気ランキング
踏み台 サカエのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新108件の「踏み台 サカエ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「踏み台 長い」、「アルミ 踏み台」、「踏み台 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
スチール
段数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
段数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
ステンレス製 ネジ径M12×P1.75
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
材質
スチール
色
グレー
段数
1
設置寸法・幅(mm)
900
アジャスター
防振タイプ ネジ径M12×P1.75
天板寸法・幅(mm)
900
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
材質
スチール
色
グレー
段数
1
アジャスター
防振タイプ ネジ径M12×P1.75
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
完成品
段数
1
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
最大使用荷重(kg)
80
色
生地
段数
1
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
仕様
完成品
段数
1
天板寸法・幅(mm)
450
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
仕様
完成品
材質
アルミ
段数
1
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ
タイプ
縞板
取扱説明書
(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)
400
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
349
設置寸法昇降面(mm)
497
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台
材質
本体:アルミ合金、アジャスター:ステンレス、連結金具:ステンレス
段数
1段
最大使用質量(kg)
100
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
最大使用荷重(kg)
80
段数
1
天板高さ(m)
0.17
取扱説明書
(0.26MB)
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)
150
仕様
縞板天板
材質
アルミ合金製
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
仕様
完成品
段数
1
天板寸法・幅(mm)
450
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
615
天板寸法・幅(mm)
600
アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
600
天板寸法・幅(mm)
600
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
600
天板寸法・幅(mm)
600
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
天然木(ラバーウッド)
材質
天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
300