- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 踏み台 ロングのおすすめ人気ランキング
踏み台 ロングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「踏み台 ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「踏み台 長い」、「ステップ 一段」、「踏み台 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
スチール
段数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。
高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)
100
車輪幅(mm)
320(車輪外面)、360(ボルト外面)
段数
1
車輪
Φ150ノーパンク
有効幅(mm)
(天板)260
天板寸法・奥行(mm)
260
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です
最大使用荷重(kg)
150
材質
本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
材質
スチール
色
グレー
段数
1
アジャスター
防振タイプ ネジ径M12×P1.75
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
段数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
ステンレス製 ネジ径M12×P1.75
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
最大使用荷重(kg)
80
色
生地
段数
1
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
最大使用荷重(kg)
80
段数
1
天板高さ(m)
0.17
取扱説明書
(0.26MB)
趣きあるデザインのぬれ縁。
質量(kg)
12.5
全長×全幅W×全高(mm)
1800×450×430
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
仕様
完成品
材質
アルミ
段数
1
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
材質
スチール
色
グレー
段数
1
設置寸法・幅(mm)
900
アジャスター
防振タイプ ネジ径M12×P1.75
天板寸法・幅(mm)
900
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
天然木(ラバーウッド)
材質
天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
300
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
349
設置寸法昇降面(mm)
497
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
仕様
完成品
段数
1
天板寸法・幅(mm)
450
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
615
天板寸法・幅(mm)
600
天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。ハードな作業に耐える業務用足場台です。コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。
最大使用荷重(kg)
150
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)
100(踏み台使用時)
幅(mm)
590
高さ(mm)
200
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
280
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×280×200
材質(キャップ)
ポリプロピレン、エラストマー
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
完成品
段数
1