踏み台 5段のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
116件の「踏み台 5段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 取っ手付き」、「手すり付き脚立」、「脚立 日本製」などの商品も取り扱っております。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 135 エスコ品番 EA903RA-5 材質 アルミ 段数 5 全高(mm) 1685 設置寸法・奥行(mm) 930 設置寸法・幅(mm) 540 全高(m) 1.68 収納寸法・幅(mm) 540 収納寸法・奥行(mm) 55 収納寸法・高さ(mm) 1784 天板寸法・幅(mm) 238 天板寸法・奥行(mm) 135
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

業用踏台と階段両手すりのセットになります。 本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ) 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に 踏ざん踏面幅(mm) 200 セット内容 踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質 アルミ合金 タイプ 踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数 5段 設置寸法・奥行(mm) 1238 設置寸法・幅(mm) 1020 天板寸法(mm) 1000×400 最大使用質量(kg) 150 手すり高さ(mm) 900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm) 1020×1238 設置寸法・間口(mm) 1020 天板寸法・幅(mm) 1000 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 収納寸法・奥行(mm) 135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm) 200 セット内容 踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質 アルミ合金 タイプ 踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数 5段 設置寸法・奥行(mm) 1238 天板寸法(mm) 1000×400 最大使用質量(kg) 150 設置寸法(間口×奥行)(mm) 1020×1238 設置寸法・間口(mm) 1020
1台
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 150 エスコ品番 EA903BM-5A 材質 アルミ合金(アルマイト加工) 段数 5 踏ざん間隔(mm) 300 設置寸法(mm) 1015×1215 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 1000
1個
185,700 税込204,270
翌日出荷

DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質 アルミ
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 125 材質(本体) アルミ合金 仕様 折畳み式、固定式端具 材質 アルミ合金製 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ 仕様 固定式、固定式端具 トラスコ品番 290-0947 材質 アルミ合金製 段数 4 踏面幅(mm) 240 アズワン品番 1-3641-04 天板寸法・幅(mm) 340 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg) (本体)80、(トレイ)20 仕様 折りたたみタイプ 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) トレイサイズ 395×300mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ 踏面:標準タイプ 段数 5 天場寸法(mm) 1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm) 200 設置寸法(mm) 1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ合金 仕様 中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm) 115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 120 仕様 手掛り棒付 材質 アルミ合金製 段数 6段 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 786(W)×219(D)×1939(H)mm 全高 天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm) 設置寸法(mm) 786(W)×1687(D)mm 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 523
1個
250,800 税込275,880
翌日出荷

上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 130 材質 アルミ合金 収納寸法・奥行(mm) 140 天板寸法・幅(mm) 250 天板寸法・奥行(mm) 270
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ 踏面:標準タイプ 段数 4
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg) 135 規格 ANSI規格適合品 踏ざん間隔(mm) 220 キャスター径(Φmm) 41
1台ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ 踏面:縞板タイプ 段数 5 天場寸法(mm) 1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm) 200 設置寸法(mm) 1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg) 約100 材質 アルミ
1台
32,880 税込36,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 トラスコ品番 443-9988 材質 アルミ 段数 5
1セット(2台)ほか
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm) 200 セット内容 踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質 アルミ合金 タイプ 踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数 4段 設置寸法・奥行(mm) 1035 天板寸法(mm) 600×400 最大使用質量(kg) 150 設置寸法(間口×奥行)(mm) 620×1035 設置寸法・間口(mm) 620
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)