踏み板のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
247件の「踏み板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段 踏み板」、「スノコ 足場」、「天板・足場」などの商品も取り扱っております。
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業ランキング1位
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
1枚
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

KSアンバ部品 国元商会ランキング2位
1枚
4,298税込4,728
3日以内出荷


アルミ製床付き布わく STPR型 ピカコーポレイションランキング4位
ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500関連資料図面(0.08MB)
1台
48,980税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋼製長尺足場板 光洋機械産業ランキング5位
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
1枚
4,898税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
1枚
3,198税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45
1枚
8,798税込9,678
3日以内出荷

敷くだけ簡単設置。 ゴム製なので軽量で扱いやすい。 天然石調でおしゃれなステップを簡単に作れる。 天然石と比べてやわらかい踏み心地で足にやさしい。
用途ステップマット、踏み石、敷石として。ガーデニング、庭、ベランダ、歩道、ガーデン雑貨。材質100%ゴム顆粒質量(kg)2ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×35.5×1.7
1枚ほか
1,298税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

野外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生材質ポリプロピレン+発泡ポリエチレン幅(mm)910厚さ(mm)3.5寸法(mm)(框)40、(踏み板)220
1ケース(14枚)
5,998税込6,598
5日以内出荷

足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
1枚
9,498税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。 踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。 現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。 両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)段数1積載荷重(kg)1000最小・最大高さ(mm)100・250自重(kg)39
1本
74,980税込82,478
3日以内出荷

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
1枚
3,598税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
1枚ほか
5,598税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1500全幅(mm)215材質アルミニウム質量(kg)3.3全高(mm)40最大積載荷重(kg)180有効幅(mm)185取扱説明書(1.9MB)
1本
7,298税込8,028
当日出荷

軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)40設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)507収納寸法・幅(mm)507収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)157天板寸法・幅(mm)881天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
14,980税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2適合軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番113-0594質量(kg)10
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

材質エキスパンドメタル仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能エスコ品番EA948TA-20寸法(mm)【クランプ芯間】720質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250使用荷重(kg)150
1個
9,340税込10,274
翌日出荷

たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂厚さ(mm)50質量(g)770幅×長さ(mm)297×444エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 075
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
1台
4,998税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)