- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- 身長体重計のおすすめ人気ランキング
身長体重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新114件の「身長体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体重計・身長計」、「全自動身長計」、「乳児身長計」などの商品も取り扱っております。
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)
360×520×1090
質量(kg)
約12
測定範囲
【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能
ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)
1
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)
60.0~200.0(0.1単位)
材質
支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)
約10.5
ひょう量(kg)
200
電源
専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×400×2200
目量(kg)
0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)
309×301
松吉医科器械コード
24-6338-00
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
測定範囲(cm)
7~230(1mm単位)
仕様
組み立て式(要工具)
寸法(mm)
292×1400×390
質量(kg)
7.9
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能
ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級
4級
測定範囲(kg)
1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番
8-5190-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)
88.0~210.0
精度等級
3級
ひょう量(kg)
150
目量(g)
100
測定範囲(kg)
2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源
専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品
専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式
デジタル
取扱説明書
(3.08MB)
握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
14
内寸法(mm)
(手すり)530×662
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×700×900
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)
70~200
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
2120
最小目盛
1mm
台座寸法(mm)
440×350
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)
測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)
最小表示
0.1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)
電源
専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)
約10(ACアダプタ含まず)
付属品
測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約10(ACアダプタ含まず)
取扱説明書
(1.94MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
計量台は滑りにくいラバー素材です。
メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様
組み立て式(要工具)
質量(kg)
本体/6.3
サイズ
本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
最小表示
~100kg/100g、100~200kg/200g
機能
ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ
精度等級
3級
秤量
200kg
アズワン品番
8-2697-01
1台
¥78,210
税込¥86,031
17日以内出荷
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)
身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番
838-4168
質量(kg)
6.4
収納時寸法(mm)
300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)
60.0~160.0(0.1単位)
仕様
検定付
材質
支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)
約10
ひょう量(kg)
200
電源
専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×400×1800
目量(kg)
0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)
309×301
松吉医科器械コード
24-6339-00
1個
¥94,980
税込¥104,478
15日以内出荷
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)
70~200
材質
アルミ、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)
7.5
連続使用可能時間
38~42時間
台座寸法(mm)
440×325×35
充電時間(時間)
(満充電)24
1個
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷