車 ガラス 割る ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「車 ガラス 割る ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス割りハンマー」、「シートベルトカッター」、「レスキューハンマー」などの商品も取り扱っております。
自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に 材質 樹脂、炭素鋼 寸法(mm) 134×75×25 質量(g) 145
1個
829 税込912
当日出荷

いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品 付属品 コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本 材質 (ハンマー部)特殊鋼。(カッター部)スティール。(本体部)樹脂。(グリップ部)ラバーコーティング樹脂 質量(g) 166 内容 ハンマー。カッター、専用ホルダー付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×198×24
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)
仕様 本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター 材質 本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン 質量(g) 約130 寸法(cm) 18×2×7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。 パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。 シートベルトカッター付き。
材質 カーボンスチール、ABS、他 質量(g) 約150 サイズ(mm) 約190×73×35
1個
698 税込768
当日出荷

緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付
付属品 ホルダー 質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×75×30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高品質カーボンスチールのハンマーヘッド、改良されたシートベルトカッター、ノンスリップ素材を使用し人間工学に基づいてデザインされたグリップ。さらに取り付もが簡単になりました。
付属品 ドアポケット取付け用金具 材質 (ハンマーヘッド)カーボンスチール、(カッター)ステンレススチール、(グリップ)<オレンジ部分>TPE、<グレー部分>PA66(ポリマー)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓割りハンマー・シートベルト切断カッター・平面ハンマーを搭載しています。ハンマーに特殊鋼を使用している為、破壊力が強いです。
種別 BS-975 197×72×24mm アズワン品番 3-7821-01
1個
979 税込1,077
当日出荷

車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。 災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。 シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。 JIS-D5716製品規格適合品
材質 ABS樹脂、炭素鋼 質量(g) 約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約170×70×20
1個
749 税込824
当日出荷

「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 質量(kg) 1.4 1辺(三角)(mm) 450 収納寸法(L×W×H)(mm) 39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 39×426×96
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Meltec(大自工業)レスキューハンマー
ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
材質 本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼 質量(g) 80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約80×225×40
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

車の常備品 緊急時の衣類カットにも使用できます。(シートベルトカッター) 単層の安全ガラス破壊に(メタルパンチ) ホルダー付き
エスコ品番 EA983ZZ 材質 プラスチック 幅(mm) 75 厚さ(mm) 15 全長(mm) 185
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。 わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。 使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。 ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。 付属品 ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1 材質 本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼 質量(g) 100(ハンマーホルダーを含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×18×203
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
寸法(cm) 固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7 材質 ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール 材質(ボディ) エンジニアリングプラスチック
1個
1,298 税込1,428
欠品中

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 革製ベルト通し付きホルスター 材質 グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む) ブラック サイズ 19インチ相当 タイプ フリクションロック 寸法(cm) 約19.5~48
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類 非常信号灯 仕様 防滴型 適合 国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質 本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×153 本体質量(g) 100 連続使用時間(時間) 連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式 点滅 保存温度範囲(℃) -20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd) 1 LED使用数(個) 9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷