車 コーナーガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「車 コーナーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱 ガード」、「駐車場 コーナーガード」、「ブロック塀ガード」などの商品も取り扱っております。
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 黄色 材質 本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm) 1000 寸法D(mm) 16 寸法W(mm) 65×65 取付穴径(Φmm) 8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)コーナーガード
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 材質 本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm) 1000 寸法D(mm) 16 寸法W(mm) 65×65 取付穴径(Φmm) 8
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 材質 クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm) 13 幅(mm) 65×65
1本ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ35mmの発泡素材使用により優れたクッション性
用途ガレージ・駐車場での車のボディ保護に サイズ 75×450mm 厚さ35mm 材質 (本体)発泡ポリエチレン、(粘着剤)ブチルゴム
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に 材質 本体:PVC、当て板:スチール 長さ(mm) 1000 タイプ 直角コーナー
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質 当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体) 軟質塩ビ 寸法(mm) 65×65×13
1本ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質 本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール ブラック 形状 D型(かまぼこ型) 長さ(mm) 2000 取付穴数 5 穴タイプ 長穴
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体) 合成ゴム 断面タイプ (ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質 本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状 直角(90°)コーナー用 幅(mm) 65×65 厚さ(mm) 16 取付穴径 Φ6.5 適合アンカー M5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm) 1000 仕様 エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質 (本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm) 65×65×13mm 質量(kg) 1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状 D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状 L字型 材質(本体) 軟質塩化ビニール 長さ(m) 1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質 当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体) 軟質塩ビ 寸法(mm) 90×90×17
1本ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。 材質 当て板(裏板ベースアングル):樹脂 材質(本体) 軟質塩ビ セット内容 コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ 寸法(mm) 65×65×13
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型 全長(mm) 約900
1本
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)コーナーガード上部エンドキャップ
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 材質 樹脂
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)