- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- カーアクセサリー
- 車 ルームミラー 取り付けのおすすめ人気ランキング
車 ルームミラー 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「車 ルームミラー 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 バックミラー」、「純正 ルーム ミラー」、「ルームミラー ワイド」などの商品も取り扱っております。
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・セダンに
ミラー形状
曲面鏡
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
後ろの席が見やすいミニミラー。貼付けるだけで簡単に取付けできるミニミラーです。両面テープ取付けなので、天井の高い車でも後席のお子様を確認しやすい位置に取付けできます。ミラーの角度はWポールジョイントで自由に変えられます。広い範囲が見える曲面鏡です。ダッシュボードやマップランプ部、ルームミラー裏などに取付けできます
用途ミニミラー
幅(mm)
120(ミラー部)
高さ(mm)
53(ミラー部)
質量(g)
62
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
63×120×85
用途電装パーツ
付属品
ネジ穴目隠しゴム×2
材質
アルミニウム
寸法(mm)
ネジ穴:7×12
ねじピッチ(mm)
38
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ
4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)
DC12
本体質量(g)
315
取付寸法(mm)
55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)
(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)
3
画素数
130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)
50
電源コード(cm)
250
画面仕様
16:9(固定)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力
RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。
吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。
ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。
またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用
材質
本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC
色
黒
寸法(cm)
55×145
取扱説明書
(2.1MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・大型車に
サイドアンダーミラー増設用に!
用途外装パーツ
外径(Φmm)
Φ30(ミラー取付球部)
材質
アルミダイキャスト
色
ブラック
材質/仕上
塗装
N-BOXやN-WGNにおすすめ。
ホンダ車の後席シートベルト警告灯が付いている純正ミラー専用設計。
工具不要。驚くほど簡単な取付方法。
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。
弾む会話。縦にも広がる視界。
明るく見える。反射率を高めた高機能ミラー。
用途ホンダ純正ミラー専用リヤビューミラー
色
ブラック
質量(g)
215
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
111×240×30
メーカー
ホンダ
適合車種
N-BOX 2017年9月~ (H29.9~)。型式:JF3 / JF4。N-BOX custom 2017年9月~ (H29.9~)。型式:JF3 / JF4。N-WGN 2013年11月~2019年8月 (H25.11~R1.8)。型式:JH1 / JH2。N-WGN 2019年8月~ (R1.8~)。型式:JH3 / JH4。N-WGN custom 2013年11月~2019年8月 (H25.11~R1.8)。型式:JH1 / JH2。N-WGN custom 2019年8月~ (R1.8~)。型式:JH3 / JH4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状
曲面鏡
フレーム色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ミラー形状
曲面鏡
純正ミラーが付いていれば、車種専用ブラケットセットでなくても、純正ブラケット部分を利用して本製品の先端部分を取り付ければモニターを取付ることができます。
用途電装パーツ
ファインミニミラーF
用途吸着力のある大型吸盤で、車内のガラス面等に、簡単に取り付けすることができる角型ミラーです。
ルームミラーの補助用としてデッドアングルをサポートできます。
明るく映る高品質シルバー鏡を採用。
バニティミラーや後部座席確認用・ご自宅用としても使用可能です。
ボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
衝撃によりミラーが割れた際、飛び散りにくくさせる飛散防止加工済み。
仕様
シルバー鏡/平面鏡/115×55mm/ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
63×128×34
1個
¥859
税込¥945
当日出荷