- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 洗車道具
- 車 毛ばたきのおすすめ人気ランキング
車 毛ばたきのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「車 毛ばたき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ホコリ 取り」、「毛はたき」、「オーストリッチ」などの商品も取り扱っております。
高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類
毛ばたき
危険物の類別
非危険物
新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適!
マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。
車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別
非危険物
柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類
毛ばたき
グリップ長さ(mm)
200
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)
780~980、ブラシ部:140×260
材質
柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル
質量(g)
500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。
全長(mm)
820
付属品
専用ケース
質量(g)
190
グリップ長さ(mm)
200
羽寸法(mm)
600
危険物の類別
非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質
柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
ふわふわマイクロファイバーを使用した、自動車外装用のホコリ取りモップです。
マイクロファイバーが目に見えないミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂をしっかりと絡め取ります。
アルパカのように毛足が長くふわふわもこもこだから、一度絡め取った汚れは逃しません。
軽くて肌触りが良いウッドグリップ採用で、手に負担をかけずストレスフリーで作業できます。
また、ロングサイズだから、手の届きにくいルーフ面などもラクラクお掃除できます。
質量(g)
309
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×185×60
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。
ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。
新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)
150×550
危険物の類別
非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)
全長:430、ブラシ部:140×260
材質
柄:PP 、糸:ポリエステル
質量(g)
160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
用途車・バイクの美化に。
付属品
専用ケースなし
対応
コーティング施行車対応
危険物の類別
非危険物
ダチョウの羽のダスターです。傷つけることなく汚れを取ります。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質
オーストリッチフェザー/プラスチック
質量(g)
95
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番
430-8620
材質
グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)
約640
巻芯径(Φmm)
38
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
色
黒
トラスコ品番
114-9496
材質
毛:ポリエステル
長さ(mm)
580
質量(g)
125
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質
柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)
約480
マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに
材質
(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×240×33
危険物の類別
非危険物
ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。
トラスコ品番
787-8656
材質
(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール
質量(g)
320
幅×長さ(mm)
110×600
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マイクロファイバー繊維が汚れを吸着します。ワイヤー芯のため自由に曲げることができます。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質
マイクロファイバー/プラスチック
質量(g)
210
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様
●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき
アズワン品番
65-9311-76
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷