- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- 車 脱出ハンマーのおすすめ人気ランキング
車 脱出ハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「車 脱出ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス割りハンマー」、「シートベルトカッター」、「非常用ライト」などの商品も取り扱っております。
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品
付属品
コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本
材質
(ハンマー部)特殊鋼。(カッター部)スティール。(本体部)樹脂。(グリップ部)ラバーコーティング樹脂
質量(g)
166
内容
ハンマー。カッター、専用ホルダー付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×198×24
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
材質
樹脂、炭素鋼
寸法(mm)
134×75×25
質量(g)
145
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)
仕様
本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター
材質
本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン
質量(g)
約130
寸法(cm)
18×2×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。
RoHS指令(10物質対応)
対応
豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。
パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。
シートベルトカッター付き。
材質
カーボンスチール、ABS、他
質量(g)
約150
サイズ(mm)
約190×73×35
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
高品質カーボンスチールのハンマーヘッド、改良されたシートベルトカッター、ノンスリップ素材を使用し人間工学に基づいてデザインされたグリップ。さらに取り付もが簡単になりました。
付属品
ドアポケット取付け用金具
材質
(ハンマーヘッド)カーボンスチール、(カッター)ステンレススチール、(グリップ)<オレンジ部分>TPE、<グレー部分>PA66(ポリマー)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。
災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。
シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。
JIS-D5716製品規格適合品
材質
ABS樹脂、炭素鋼
質量(g)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約170×70×20
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)
1.4
1辺(三角)(mm)
450
収納寸法(L×W×H)(mm)
39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
39×426×96
JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。
付属品
ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1
材質
本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼
質量(g)
100(ハンマーホルダーを含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×18×203
キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。
わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。
使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。
ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。
自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
寸法(cm)
固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7
材質
ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール
材質(ボディ)
エンジニアリングプラスチック
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。
車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に!
ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・
フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼
質量(g)
約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×42×220
保証期間
6ヶ月
光束(Lm)
(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類
非常信号灯
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
本体質量(g)
100
連続使用時間(時間)
連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
材質
(ハンマー)炭素鋼
固定方法
(固定用専用ホルダー)19.2×7.3cm
材質(刃)
ステンレススチール
材質(ボディ)
エンジニアリングプラスチック
ハンマータイプ
17.2×7cm
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷