- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- 車 芳香剤 スカッシュのおすすめ人気ランキング
車 芳香剤 スカッシュのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新135件の「車 芳香剤 スカッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車香水」、「芳香剤 ブルガリ」、「ホワイトムスク 車」などの商品も取り扱っております。
海をイメージした男のフレグランス。青い海をイメージしたフレグランス調の香り。鮮やかなマリンブルーと、質感高い輝きを見せるシルバーキャップが、爽やかさと高級感を漂わせます。香りが長続きするゲルタイプ。
用途自動車用
思いがけず頬をかすめるそよ風の爽快感。
その心地よい一瞬を香りにしました。
たっぷり160mLの大容量タイプなので、RV車や1BOX車等の大型車でも香りが長続きします。
シリーズ
リフレアー
種別
ゲル状
取付
置き型
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズ
エアースペンサー
みずみずしい香りが車内に広がる!ドリンクホルダーに収まるコロンとした愛くるしいカタチが人気のロコスに、
透明感のある新シリーズが登場。清潔感のある人気の香りをセレクト。
用途芳香・消臭剤
高級感溢れるメッキキャップと、メタリックカラーの組み合わせが重厚な輝き。香り長持ち3ヵ月。こぼれない缶詰タイプ。
用途芳香剤
高級フレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。
寸法(mm)
H90×W75×D45
質量(g)
250
フレグランスジェルという固形の芳香剤。GONESHのイメージをそのままにゴールドのアルミ缶を採用。火を使わず、場所を選ばず使えるため、車など小さなスペースでの芳香剤として重宝します。
緑茶成分と酵素を含む消臭剤が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭。シンプルなボトルデザインで、車内スッキリ!
用途消臭剤 , 消臭・芳香剤
くるまにポピーでおなじみの「グレイスメイトポピー」です。皆様に愛され続けて30周年を迎えました。高級香料を使用し持続性のよさが特徴です。
用途自動車用
シリーズ
グレイスメイトポピー
男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズ
ブラング
付属品
両面テープ
取付
置き型
質量(g)
200
タイプ
ゼリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×44
RoHS指令(10物質対応)
対応
そこにあるだけでお洒落な空間へと導く…、それがビッカラです。虚飾を排した機能美あふれるそのフォルムは、それが空間を快適なものへと導くものであることを無言に語りかけます。安定感ある容器で、車内でも違和感なく設置できます。中味には爽やかな香料に加え、評価の高い消臭酵素を配合しています 。
付属品
両面テープ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約60×55
質量(g)
85
缶タイプなのにエアコンルーバーに取り付け可能。ご使用後お好きなエアースペンサーに変更可能。瞬間芳香。
シリーズ
エアースペンサー
火を使わず、液体を揮発させて香りを拡散。ウィスキーボトルを思わせるブラウングラスボトルにGONESHのシンボルであるガネーシャ神をかたどったキャップ。極太の吸上げ芯がGONESH特有の香りの強さをしっかりと再現します。香りの強さはキャップ部分で調節可能です。
寸法(mm)
77×52×88
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズ
ファブリーズ