車両出入口標識のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
6件の「車両出入口標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出庫」、「出口 標識」、「メッセージポール」などの商品も取り扱っております。
車両出入口標識 ユニットランキング1位
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

写真入り反射立看板 び~看(自立型) つくし工房ランキング2位
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

定番標語入 Cコーン ブラスト興業ランキング3位
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。底面サイズ(mm)385角文字サイズ80角(1文字)
1本ほか
759税込835
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カラーコーン透明表示カバー 車輌出入口 ユタカメイクランキング4位
1箱(12個)
8,798税込9,678
翌々日出荷

標識(両面) つくし工房ランキング5位
つくし工房標識(両面)
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。取付け方法ビス止め材質スチール仕様両面印刷質量(kg)1取付穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)600
1枚
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

建築・工事現場で役立つ標示プレートです
材質塩ビ仕様テープなし
1個
949税込1,044
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

工事現場用の車両出入口汎用標識です。
用途工事現場での掲示に。トラスコ品番286-9109材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)250取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容トラックが出入りします 注意エコマーク認定番号20118001
1枚
1,198税込1,318
当日出荷

サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
1台
9,998税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)

1台
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
1台
8,998税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
1個
31,980税込35,178
当日出荷

日本緑十字社駐車場標識
仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付種別禁止形状標識区分駐車禁止/駐車場取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
1枚
699税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口取付方式単管取付材質鉄板製(標識枠:鉄製)仕様両面表示セット内容クランプ2個付寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5
1枚
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850水タンク容量(L)13.5言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語材質(反射板)高輝度反射板表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
1台
24,980税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998税込3,298
当日出荷

本体が水タンクで、倒れにくい構造。樹脂製なので人や車に優しい安全設計。
取付方式スタンド式材質高密度ポリエチレンタイプ両面表示
1台
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
1台
6,898税込7,588
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)