- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 車両用 ウインチのおすすめ人気ランキング
車両用 ウインチのおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新95件の「車両用 ウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインチ 軽 トラック」、「電動ウィンチ 12V」、「軽トラック ミニクレーン」などの商品も取り扱っております。
付属品
リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番
EA840DK-3
質量(kg)
9.7
コード長さ(m)
4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)
5.6
直径×長さL(Φmm×mm)
117×371
最大牽引質量(kg)
【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)
16.8
ギア比
136
巻取速度(m/min)
6.4(無負荷)
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
付属品
ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番
EA840DK-2
質量(kg)
6.8
コード長さ(m)
4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
直径×長さL(Φmm×mm)
112×340
最大牽引質量(kg)
【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
ギア比
136
巻取速度(m/min)
8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。
仕様
2点押ボタン式
材質
スチール
幅(mm)
366
高さ(mm)
200
奥行(mm)
170
コード長さ(m)
(操作)3
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5.56×12
最大荷重(t)
(吊上)0.45
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番
856-9189
セット内容
ワイヤロープ4mm×10m
材質
スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)
9.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個
質量(kg)
21(本体のみ)
タイプ
電動式(マグネットモーター仕様)、据置型
電流(A)
10
消費電力(W)
870
コード長さ(m)
2.5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)50、(150kg吊上時)31
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
231×425×297
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様
2点押ボタン式
付属品
ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番
375-4421
材質
スチール
幅(mm)
470
質量(kg)
21
高さ(mm)
272
奥行(mm)
210
消費電力(W)
650
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×81
最大荷重(t)
(吊上)0.15
巻上速度(m/min)
22
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)
3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)
4
巻上げ速度(m/min)
12
電源(単相/V)
100(50~60Hz)
電源コード(m)
1.5
定格時間(分)
5
トラスコ品番
114-1620
適合機種
ECW100
材質
スチール
幅(mm)
140
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
100
奥行(mm)
52
荷重(t)
最大吊上:0.35
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(mm)
730×200×145
質量(kg)
9.6
定格電流(A)
1.5(50Hz)/1.9(60Hz)。100V 90W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:5.7
引張強度(kN)
低速:2.2。高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)
3
ワイヤー太さ(mm)
6
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品
リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10800
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
揚程(m)
20
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)
60
1台
¥165,360
税込¥181,896
3日以内出荷
仕様
水平牽引能力:907kg。使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m
寸法(mm)
241×190×254(H)
質量(kg)
10.8
電源
DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)
出力側:6、コントローラー側:3
巻取速度(m/min)
1.8(無負荷)
1台
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
仕様
能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付。自動ブレーキ付
寸法(mm)
535×114×255(H)
質量(kg)
43.6
電源
DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)
出力側:1.8、。コントローラー側:4.5
能力(kg)
(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)
5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)
9.5×26
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
14(本体のみ)
タイプ
電動式(マグネットモーター仕様)
電流(A)
10
消費電力(W)
870
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(130kg吊上時)41
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×260×390
付属品
滑車、エンドスイベル
トラスコ品番
114-2095
適合機種
ECW100
材質
スチール
質量(kg)
0.75
荷重(t)
最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用
仕様
牽引力:1000kg
質量(kg)
16
速度(m/min)
牽引:12
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷