- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用防犯・セキュリティー用品
- 車両盗難防止のおすすめ人気ランキング
車両盗難防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新89件の「車両盗難防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯チェーン」、「カーセキュリティ」、「自動車 タイヤロック」などの商品も取り扱っております。
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様
ホイールサイズ13~17インチ用
付属品
専用鍵(2個)
材質
鉄
質量(kg)
3.1
適合タイヤ幅(mm)
175~285
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質
ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)
質量(kg)
約0.4
寸法(cm)
ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)
全長(cm)
約69
アズワン品番
64-9312-86
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)
30
付属品
メッシュカバー、ダストレスキャップ
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル
内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品
専用キー(3個)
材質
本体:鉄
全長(mm)
670~940
質量(kg)
2.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
車両には車両メーカー装着した盗難防止装置の一種である≪イモビライザー≫が装備されているにも関わらず被害が増えている背景には、 ≪純正イモビライザー≫を無効にする「イモビカッター」と呼ばれるツールが出回り、それらを不正に使用した犯行が行われていると言われています。このような「イモビカッター」の不正使用を不可能にするセキュリティ製品です。
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質
本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番
65-1858-26
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)
12
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下
適合ハンドル
内径375mm以下、太さ45mm以下
付属品
ドライバー(1本)、ピン(1本)
材質
亜鉛、スチール、PVC、スポンジ
全長(mm)
460~685
質量(kg)
1.93
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品
防犯ステッカー(内貼り用)
質量(g)
約3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×260×60
タイヤ幅(mm)
300以下
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質
鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)
250
角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック
角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。
ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。
ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。
チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品
スペアキー4本
質量(g)
4000
タイプ
ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
1800
サイズ(mm)
直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!。熱処理を3回施した9mmの4角チェーン。チェーンとクロスバーが直結していることにより高い防犯力を発揮。複製が難しいスティックキー(2本付属)
色
ブラック
キー
スティックキー
ワイヤーハンドルロック。シートベルトバックルにガッチリロック。あなたの愛車を守ります。視覚的にも防犯効果を高めます。特殊専用キー採用。簡単に取付、取り外しができます。丸めてラクラク、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。専用キー3本付属
材質
ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル
寸法(mm)
ロック部(突起物除く):103×48××59
全長(mm)
695
質量(g)
440(製品のみ)
グリーン購入法
適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
車両盗難対策に!専用キー付、コンパクト設計なハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番
65-1841-83
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC4.5
光源
LED
材質
(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用電池
アルカリ乾電池単3×3個
点滅
変速
付属品
盗難防止フック、ビス2本
保護構造
IP54
視認距離
約1km(昼間)
規格
NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)
-20~60
構造
直視型、磁石、屋外
動作方式
手動
機能
電池式、点滅、無線
材質(ボディ)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類
車載灯
光源
LED
取付方式
マグネット
動作方式
手動
点滅
変則
保護構造
IP54
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。
材質
保護カバー:テトロン
材質(吊)
鋼鉄・亜鉛メッキ
タイヤの横方向からも掛けやすい構造です。ワイドタイヤからミニバイクまで対応できます。
用途安全の確保や乗り逃げの防止に。
耐荷重(kg)
800
適合タイヤ幅(mm)
300
適合径(Φmm)
タイヤ:770
地上高さ(cm)
対応最低:14
寸法(cm)
64×65×23.5、延長レバー取付時:77
質量(kg)
20
レバー長さ(mm)
400
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷