- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 車両通行止め標識のおすすめ人気ランキング
車両通行止め標識のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新77件の「車両通行止め標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一方通行 標識」、「進入 禁止 看板」、「工事中標識」などの商品も取り扱っております。
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付材質鋼板(メラミン焼付塗装)
ユニットフィールドアーチ
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止取付方式スタンド式材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷付属品プラストッパー×12トラスコ品番826-4382種別両面質量(kg)4.8色イエロー/(ウェイト)グレー本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
¥28,980税込¥31,878
翌々日出荷
取付方式吊り下げ材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)605×850×0.35
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに文字内容進入禁止 DO NOT ENTER表示内容進入禁止取付方式スタンド式材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂仕様片面表示付属品専用ウエイトトラスコ品番827-9721セット内容注水式ウェイト、プラストッパー寸法(mm)403×835×650質量(kg)(満水時)11.1色イエロー/ブルー間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂質量(kg)6.1色イエロー/ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
ユニットフィールドアーチ
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付寸法(mm)W1460×D255×H700質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)色イエロー(ウェイト/グレー)取付方式スタンド式
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷寸法(mm)207×356取付方式穴4
幅広く、バリケードなどと組み合わせると効果的に注意喚起出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管・トラロープ等への取付・取り外しもワンタッチで行えます。
ビニールターポリンを使用しているのでとても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)厚さ(mm)0.35寸法(mm)605×850質量(g)250
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255材質ポリエチレン(PE)
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン仕様脚部折りたたみ式トラスコ品番814-9542寸法(mm)750×1340質量(kg)5日本緑十字社品番132100
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5取付穴本体上下2ヶ所穴アキ取付け方法金具止め
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型材質スチール厚さ(mm)1区分道路
ユニット屋外インフォメーションサイン
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
仕様注水式質量(kg)4.8色イエロー/グレー取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700