- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 車両進入禁止 標識のおすすめ人気ランキング
車両進入禁止 標識のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新165件の「車両進入禁止 標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「侵入 禁止 標識」、「一方通行 標識」、「標識看板」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
取付け方法
ポール取付
取付方式
ポール取付
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容
車両進入禁止
取付方式
スタンド式
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷
付属品
プラストッパー×12
トラスコ品番
826-4382
種別
両面
質量(kg)
4.8
色
イエロー/(ウェイト)グレー
本体質量(kg)
4.8(満水時:両側含めて約24.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×255×700
表示寸法(mm)
240×875×1厚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
文字内容
進入禁止 DO NOT ENTER
表示内容
進入禁止
取付方式
スタンド式
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
仕様
片面表示
付属品
専用ウエイト
トラスコ品番
827-9721
セット内容
注水式ウェイト、プラストッパー
寸法(mm)
403×835×650
質量(kg)
(満水時)11.1
色
イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)
835×403×650
表示寸法(mm)
445×445×1厚
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式
平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上
アルミ
仕様
普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品
プラストッパー12個付
寸法(mm)
W1460×D255×H700
質量(kg)
4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色
イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式
スタンド式
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)
6.1
色
イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×835×650
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質
ポリプロピレン
仕様
脚部折りたたみ式
トラスコ品番
814-9542
寸法(mm)
750×1340
質量(kg)
5
日本緑十字社品番
132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×255×725
ベース寸法(mm)
255
材質
ポリエチレン(PE)
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
仕様
注水式
質量(kg)
4.8
色
イエロー/グレー
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×255×700
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
材質
本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤
直径(Φmm)
約260
質量(g)
70
取付方式
テープ取付
材質
透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)
207×356
取付方式
穴4
車両の進入を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の進入を拒む箇所に設置。
材質
アルミニウム
仕様
EGP普通反射シート
文字内容
進入禁止
寸法(Φmm)
600
取付金具
組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
1枚
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質
スチール
厚さ(mm)
1
区分
道路
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質
アルミニウム
付属品
取り付けバンド×2組
寸法(mm)
表示部:800×800
寸法(Φmm)
付属取付バンド寸法:60.5
厚さ(mm)
1
材質
スチール
寸法(mm)
600Φ
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。
駐車、駐輪に頼れる大型表示!
文字内容
進入禁止
材質
高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)
付属品
プラストッパー16個
質量(kg)
4.7(満水時:約11.1)
表示サイズ(mm)
445×445×1(厚さ)
表示
両面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×403×650(ウェイト付)
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)
1.5
取付穴
本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法
金具止め