車両進入防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「車両進入防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車両進入禁止」、「阻止アングル」、「移動式バリケード」などの商品も取り扱っております。
ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質 鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部) 使用時寸法(mm) 約485×1150×485 塗装 紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ) 収納寸法(mm) 約485×720×190
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ハンドルは本体収納可能です。 突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。 現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。 高さ(mm) 480 奥行(mm) 500
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。 質量(kg) 1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×255×725 ベース寸法(mm) 255 材質 ポリエチレン(PE)
1台ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策 取扱説明書 (1.2MB) タイプ 廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ 高さ(mm) 850 底面(Φmm) 弾性カバー:200 材質 弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装 設置方式 コンクリート基礎設置式
1本
62,980 税込69,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm) 2.0 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。 分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。 耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質 角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ) 幅(mm) 465 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1100×465×490 質量(kg) 22 車輪径(Φmm) 65 仕様 【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕 黒×黄
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

グリーンクロス伸縮式車輌阻止柵
本体に取手、移動輪、停止装置を装備した一体型です。
用途車両の進入阻止に。 材質 本体:上部保護キャップ付き角形鋼管および鋼管、ボトル:ステンレス、乗り越え防止用鎖:ステンレス、移動輪:耐摩耗性ゴム 質量(kg) 200 塗装 白色紛体焼付塗装 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 拡大時:約960×約88×約125、縮小時:約70×約88×約166
1台
1,398,000 税込1,537,800
10日以内出荷

設置・収納が、すばやくカンタン。
材質 ポリプロピレン 仕様 脚部折りたたみ式 トラスコ品番 814-9542 寸法(mm) 750×1340 質量(kg) 5 日本緑十字社品番 132100
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に 材質 鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5) 塗装 粉体焼付塗装 メッキ ユニクロメッキ 収納時寸法(mm) 485×640×190 使用時寸法(mm) 485×640×475 質量(kg) 15/台 黒×黄
1台ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質 PE 寸法(mm) (おもり部)Φ250×約100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質 本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm) 650 幅(mm) 1500 材質 スチール 質量(kg) 15.9 タイプ 差込カギ付 ポール径(Φmm) 60.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水樹脂車止め
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止 材質 本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込んで回すだけの簡単組み立てです。 組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。 重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg) 錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に セット内容 アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本 材質 アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE 幅(mm) 900 高さ(mm) 725 奥行(mm) 255 満水時質量(kg) 6.6
1組(3台)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質 本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質 PE樹脂 エスコ品番 EA983DX-6 質量(kg) 空時:2.54、満水時:8 奥行(mm) 390 収納時寸法(mm) 240×960(H) 使用時寸法(mm) 2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷