車吊りのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
339件の「車吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引戸 上吊り 金物」、「折戸 吊り金具」、「自動車 吊り」などの商品も取り扱っております。
上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテックランキング1位
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
1個
3,898税込4,288
当日出荷



AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックランキング4位
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊戸車 ダイケンランキング5位
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649税込714
当日出荷

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アトムリビンテック薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様金属ベアリング付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)
1個
2,598税込2,858
当日出荷

アトムリビンテック吊り車(SW SYSTEM)
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
1個
4,298税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
1個
2,798税込3,078
当日出荷


アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
1個
2,698税込2,968
当日出荷

1個
3,198税込3,518
当日出荷


1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車高が高いミニバンタイプの車などのアシストグリップに取り付ける事で乗車時や降車時の補助として便利です。 また走行中に捕まることで揺れを抑える事も可能です。
用途車への乗車時、降車時の補助に材質PP寸法(mm)105×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
1個
799税込879
当日出荷

スリーナイン島野ステン 406K-5 カバー付平車
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類平車カバー付耐荷重(kg)30(2個)仕上#600
1個
959税込1,055
7日以内出荷

鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)トラスコ品番241-6395材質車:鋳鉄(FC150)。軸受部:含油焼結合金。胴:冷間圧延鋼材(SPCC)質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7吊車複車
1個
2,698税込2,968
当日出荷

1個
7,498税込8,248
当日出荷