車庫 クッション ガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「車庫 クッション ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車庫 クッション」、「駐車場 コーナーガード」、「屋外用 クッション」などの商品も取り扱っております。
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50 形状 半月型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など 材質 ポリエチレン タイプ 山形 色(柄) グレー 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。 材質 EPDMスポンジ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 110
1本ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型 全長(mm) 約900
1本
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm) 約9 材質 EVA樹脂 幅(mm) 900 全長(mm) 600 質量(g) 480
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状 パイプ 材質 ポリエチレン タイプ パイプ型 色(柄) トラ 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体) 合成ゴム 断面タイプ (ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1組(2本)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 形状 かまぼこ型 材質 NBR(発泡ゴム) 全長(mm) 400 質量(g) 250 使用温度範囲(℃) -10~+50 寸法(幅W×厚さ)(mm) 66×60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm) 50×26 全長(mm) 400 質量(g) 85 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 半円型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガレージまわりの安全確認のため 材質 【粘着剤】アクリル系樹脂 長さ(mm) 450 幅(mm) 200 厚さ(mm) 10 材質(本体) 発泡ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。 H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質 EVA樹脂 幅(mm) 1200 厚さ(mm) 9 質量(kg) 2.2 サイズ 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(mm) 1800 長さ(m) 1.8
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状 D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状 L字型 材質(本体) 軟質塩化ビニール 長さ(m) 1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm) 47 幅(mm) 61 取付け方法 ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として 材質 NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm) 60 長さ(mm) 400 幅(mm) 66 質量(g) 250 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)