- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 車イス
- 車椅子 テーブルのおすすめ人気ランキング
車椅子 テーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「車椅子 テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車いす用テーブル」、「車椅子」、「車椅子 グローブ」などの商品も取り扱っております。
スリムで軽量化を実現。柔らかいイメージと清潔感で、幅広くご利用いただけます。品番:ATY-1Sは前方にガードル架が付いています。
走行タイプ
自走
材質(本体)
スチール
種別
自走式
幅(mm)
(折りたたみ時)330
質量(kg)
17.6
車輪径(Φmm)
24インチ
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×1045×885
キャスター径(Φmm)
7インチ
タイヤタイプ
エアー
軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。
跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
軽量、コンパクト、スイングアウト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
13.2
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×950×655
松吉医科器械コード
24-3069-00
4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
タイプ
マジックベルト止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×630×20(凹型)
アズワン品番
0-7421-01
松吉医科器械コード
23-6224-00
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
4ヶ所固定で固定力に優れ、屈まずに取り付けが可能。
樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易です。
材質
テーブル部:ポリプロピレン、フレーム部:アルミニウム合金
質量(kg)
約2.7
幅(cm)
63、テーブル部:63
高さ(cm)
4.6、テーブル部:2
奥行き(cm)
55、テーブル部:50
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
足下すっきりの車いす対応リハビリテーブル。
RZ-150はノブボルト式昇降で3段階調節(50mm単位)、RZ-150Mはラッチ式昇降で6段階調節(25mm単位)。
RZ-150Mはキャスター2コ・アジャスター2コ仕様。
材質
(天板)メラミン化粧板、(支柱ベース)スチール/メラミン焼付塗装
材質
本体/スチール、テーブル/合板
質量(kg)
12
キャスター
Φ50mm(2輪ストッパー付き)
本体寸法(mm)
596×480×655~985
天板寸法(mm)
596×395×18
天板耐荷重(kg)
約10(平均荷重)
アズワン品番
8-1559-01
折りたたみ寸法(mm)
905×125×600
1個
¥22,671
税込¥24,938
翌々日出荷
昇降スイッチの上下ボタンを押すだけでスムーズに高さを調節できる採血テーブルです。
無段階に調節でき、処置テーブルとして車いすにも即対応できます。
静音動作48dB以下です。
衝撃センサーを搭載し、動作中に障害物とぶつかると、自動的に停止し、その後約20mm上昇します。
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
ボトルに手を触れずに消毒できるので衛生的です。車いす使用者が使用できるよう手押しも可能です。別売の噴霧量調整ピン(品番:7-9861-11)で噴霧量の調整ができます。
材質
本体/スチール(塗装)ゴム脚付、ヘッド・テーブル・ペダル/ステンレス、伸縮ベルト/ポリエステル
質量(kg)
4.6
適合サイズ(mm)
【適合ボトル】高さ/170~270、奥行/50~100、ポンプ手押部径/Φ30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×300×1109
仕様
本体
アズワン品番
7-9861-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
高さ調節が可能です(650~800mm、7段階)。
車椅子でも使用しやすい広い間口です。
品番:TY506はテーブルの縁の立ち上がりが落下防止に役立ちます。
品番:TY506Tは大きめのテーブルサイズで、天板は0~25度まで無段階に傾斜調節ができます。
仕様
組み立て式
材質
テーブル/メラミン樹脂化粧板、フレーム/スチール(塗装仕上げ)
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー付き)
介護の現場に合わせて開発されたダイニングテーブル。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。エッジは万一コップを倒しても水がこぼれにくいよう天板面よりも1mm高くなっています。また、天板高さはスペーサーで2段階に調節が可能です。スペーサー未使用時は天板高689mm、使用時は740mmで車椅子使用の方にも対応しています。使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製、木目シート貼りです。
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCソフトエッジフレーム:スチール(粉体塗装)脚部:スチール(木目転写仕上げ)アジャスター:PP
色
ナチュラル
均等耐荷重(kg)
50
品番:730、731、733 は高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」です。品番:732はテーブルがラウンドタイプになっていますので車椅子にも使用可能です。
材質
本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)
10
昇降方式
板バネ式
ベース高(mm)
50