車洗浄 ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
149件の「車洗浄 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やわらかブラシ」、「タイヤ洗浄ブラシ」、「洗車ブラシ ホース接続」などの商品も取り扱っております。
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類 柄付きタイプ 材質 柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm) 90×530×100 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
739 税込813
当日出荷

キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用 種類 柄付きタイプ 寸法(mm) 約125×410×100 質量(g) 約174 材質(柄部) ポリエチレン 材質(毛) 馬毛 約40%・PP 約60% 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
609 税込670
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g) 135 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 幅約75×長さ約135 適合用途 洗車
1個
299 税込329
当日出荷

キズをつけにくくコシが強い。
用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可) 種類 柄付きタイプ 寸法(mm) 約125×410×100 質量(g) 約148 材質(柄部) ポリエチレン 材質(毛) PP先割 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
409 税込450
当日出荷

厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質 [毛/柄]馬毛/ポリエチレン 全長(mm) 420 質量(g) 160 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
899 税込989
当日出荷

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質 ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm) (大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番 64-8322-98 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm) 約60 材質(ブラシ部) ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部) アルミ パイプ径(Φmm) 22 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm) 70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディーも洗える洗車ブラシです。
種類 柄付きタイプ 材質 毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE 寸法(mm) 95×490×70 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類 柄付きタイプ 寸法(mm) 約125×410×100 質量(g) 約163 材質(柄部) ポリエチレン 材質(毛) メキシカンファイバー 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
899 税込989
当日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途 ホイール洗浄 材質 マイクロファイバー 質量(g) 39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 290×100×40 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類 長柄タイプ トラスコ品番 003-7877 長さ(mm) 780~1240 寸法(mm) 200×970×105 質量(g) 605 接続方法 ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm) 78~124 適合コネクタ タカギ製コネクタすべて 危険物の類別 非危険物 TKG品番 7-1287-1101 TKG品番(2017) 6-1229-1101 適合用途 洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番 381-0259 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部) PP 材質(柄部) PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g) 約150(本体) 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径:15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 約75×約135 適合用途 洗車
1個
399 税込439
当日出荷

柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に 幅(mm) 55 全長(mm) 480 材質(本体) PE 質量(g) 140 種類 柄付きロングタイプ 適合内径(Φmm) 15 毛丈(mm) 55 材質(毛) PP 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 17×150 適合用途 洗車
1本
389 税込428
当日出荷

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類 柄付きタイプ 使用方法 ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質 柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×415×80 耐熱温度(℃) 約60 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
679 税込747
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。 材質 柄:PE、ブラシ:パキン 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:黄 毛丈(mm) 50 寸法(幅W×長さL)(mm) 【植毛部】約80×約140 適合ホース内径(Φmm) 15 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
439 税込483
当日出荷

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類 柄付きタイプ 材質 (柄)ポリプロピレン(毛)PP先割 寸法(mm) 約80×90×245 質量(g) 約120 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 約65×75×9.5 適合用途 洗車
1個
399 税込439
当日出荷

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質 (柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm) 約28×250×60 質量(g) 約50 毛丈(mm) 約40 危険物の類別 非危険物 適合用途 ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷