- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- 車用 ハンズフリーのおすすめ人気ランキング
車用 ハンズフリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「車用 ハンズフリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運転中 携帯 ハンズフリー」、「ブルートゥース 車 スピーカー」、「ガラケーハンズフリー」などの商品も取り扱っております。
3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品
充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)
質量(g)
約118
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約48×60×115
充電時間
約3時間
周波数範囲
2.400GHz~2.480GHz
通信距離
約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
約14時間
通話可能時間(h)
約17
伝送方法
GFSK
プロファイル
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
装着方式
ハンズフリー
連続待受時間
約1000時間
対応コーデック
SBC
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色
ブラック
通信方式
CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続:約14時間
仕様
連続待受時間:(最大)約20日間
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)
34
ケーブル長(m)
約3
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×34×105
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約3
プロファイル
ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式
ハンズフリー
通信距離(m)
約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続最大約7.5時間
仕様
(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容
交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)
15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)
6
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース
(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境
温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力
最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)
2.4
プロファイル
(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)
連続最大160(充電約2時間)
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状
カナル型
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色
ブラック
通信方式
Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
Bluetooth
Version:4.1
連続使用時間(時間)
(最大)約4
仕様
マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)
10
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×22×56
使用電池
リチウムポリマー電池
充電時間(時間)
約2
ケーブル長(cm)
約70
プロファイル
ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10以内
イヤホン形状
耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。
カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。
マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
固定用フック
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約68(コード含む)
使用温度範囲(℃)
-20~70
電源(V)
DC12/24
コード長さ(m)
1
感度
-36dB(1V/Pa at 1kHz)
出力電流(A)
最大2.4・1.0 合計3.4
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
64×49×23(突起部除く)
送信周波数(MHz)
76.0~90.0のうち1波を選択(0.1ステップ)
指向性
全指向性
周波数帯域(Hz)
50~4000
変調方式
FHSS
通信距離(m)
見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
充電端子
USB Type-A×2ポート
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
8台
対応プロファイル
A2DP・AVRCP・HFP
デュアルマイクCVCで通話品質が向上
クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に
3Dメタルアンテナで安定した通信を実現
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能
Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能
NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続
日本語音声アナウンス機能を搭載
4種類のイヤーピースを同梱
バッテリー残量表示
ストラップホール付きイヤーフック
スマートフォン2台を同時待ち受けできる
接続する機器情報を最大8台まで記録
RoHS基準値準拠
仕様
PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品
イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)
質量(g)
約11(イヤーピース1個含む)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×62×26(突起部、ケーブル含まず)
機能
デュアルマイクCVC
通信出力
最大2.5mW(Class2)
充電時間(時間)
約2
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
10~90(結露なきこと)
送信周波数(GHz)
2.4
再生可能時間
約6.5時間
特性
片耳
通話時間
連続最大約6.7時間
プロファイル
HFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service
無線規格
Bluetooth Ver 4.1下位互換
待ち受け時間(時間)
連続最大194
装着方式
片耳
通信距離(m)
最大約10
イヤホン形状
耳掛け
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○
NFC対応
○
スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
Bluetooth
ver.3.0
仕様
筐体の一部にアルミニウムを採用
付属品
ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
36.3×9.4
本体質量(g)
9.9
接続方式
Bluetooth
対応機種
HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)
発光色
ブルー
使用電源
ボタン型電池(CR2016)
保証期間
1年(電池切れに関しては対象外)
保存温度範囲(℃)
-10~60
適合地域
日本
各種認証
技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
プロファイル
HID
通信距離(m)
(最大)約10(クラス2)
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
適合
MM-SPAMP4
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.250~809.500MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0890-20
指向性
単一指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)
220
音圧感度(dB)
-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
用途車の車内用品
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40
接続方式
Bluetooth
Bluetooth
5.2
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳かけ型
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)
約1.1
定格出力(W)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×150×70
入力
回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
音量調節器
音圧レベル(dB)
88(1m/1W時)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1.2
周波数特性
ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
アズワン品番
64-0899-50
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
最大入力(mW)
ヘッドフォン部:50
装着方式
ハンズフリー
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W)
3
対応機種
パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器
バッテリー
リチウムイオン電池 700mAh
充電時間
約2時間
保証期間
1年間
動作範囲
約10m (オープンスペースでの動作)
S/N比
80dB
応答周波数(Hz)
80~20
連続再生時間
約15時間 (50%の音量での使用時)
Bluetooth
Bluetooth 5
プロファイル
AVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデック
SBC
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様
PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品
取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個
質量(g)
約8(イヤーフック含まず)
対応OS
iPadOS 13.1.1
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×15×25(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格
Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
通信出力
最大:100mW(class1)
充電時間(時間)
約2
連続再生時間
音楽:最大約5.4
電波到達距離(m)
最大:約10(使用環境によって異なります)
電波周波数(GHz)
2.4
プロファイル
HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳掛け
通話時間(時間)
連続:最大約5.8
連続待受時間
最大:約172
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。
USB充電ポート2口付き。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
USB充電ポートに自動識別IC搭載。
iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。
ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
7色LEDイルミネーション機能付き。
車内を光で演出します。
1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。
(最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。)
電圧表示機能付。
車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。
ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。
本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択
無線通信方式
Bluetooth ver.5.0
対応プロファイル
HSP HFP A2DP AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
対応機種
パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器
Bluetooth
Bluetooth 5
プロファイル
AVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデック
SBC
動作距離(m)
10(オープンスペースでの動作)
応答周波数(Hz)
80~20
S/N比
80dB
出力(W)
3
バッテリー容量(mAh)
700(リチウムイオン)
充電時間(時間)
2
連続再生時間
15時間 (50%の音量での使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×30
質量(g)
138
付属品
USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル×1本、取扱説明書兼保証書
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様
回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
質量(g)
約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源
電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能
受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)
0~40
各種認証
JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)
354
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
色
ブラック
仕様
(最大登録可能台数)8台
付属品
USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約32
出力
Bluetooth Power Class1
電源
DC5V
適合規格
PSE、(法令対応)TELEC
接続方式
Bluetooth
対応
NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×17×60
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
5~35℃、20~80%RH
Bluetooth
Bluetooth標準規格version5.0
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
(最大)見通し約20
周波数帯域(GHz)
2.4帯
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドセット専用のスタンドです。
倒れにくくしっかり自立します。
裏面には滑り止めラバー付きです。
材質
ABS樹脂
質量(g)
68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×55×61
アズワン品番
64-0905-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色
ブラック
Bluetooth
Version:4.2
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式
Bluetooth
使用電池
リチウムポリマー電池
充電時間(時間)
約2
ケーブル長(cm)
約75
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10以内
イヤホン形状
耳掛け式