車用加湿器のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
57件の「車用加湿器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器 USB」、「加湿器小型」、「吸水スティック」などの商品も取り扱っております。
熱を使用しない超音波式の加湿器。 ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。 USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。 停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
仕様 加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替 ブラック コード長さ(m) 約1
1個
3,598 税込3,958
欠品中

USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。 連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。 電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
付属品 USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本 ブラック 質量(g) 170 消費電力(W) 2 電源 USB、DC5V 外径×高さH(Φmm×mm) 73×163 機能 加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間) タンク容量(mL) 約300 加湿方式 超音波 噴霧量(mL) 約150(使用状況により異なる) 加湿量(mL/h) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品 取替用スティック5本 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 ケーブル長(m) 0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×52×42
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
ブラック コード長さ(m) 1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m) 約1 定格電圧 DC V 5 オゾン濃度 0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カシムラUSB加湿器 WH
USB電源のボトル型超音波式加湿器。 熱を持たず、作動が静かな超音波式。 連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。 電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
仕様 噴霧距離:150mL 質量(g) 170 コード長さ(cm) 110 貯水容量(L) 0.3 加湿量(mL/h) 35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L) 1 連続加湿時間(時間) 約5.5 仕様 アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W) 18 適合床面積 木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体) ABS 質量(g) 160 材質(フィルター) レーヨン不織布 寸法(cm) 10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスUSBカラーカップ加湿器
サンリオキャラクターズのUSB加湿器。すぐにミストが出る超音波式加湿器。振動でミストにする超音波式なので火傷の心配がなく、すぐに加湿できます。ミストの量を選べる2種類の動作モード(連続/インターバル)。パソコンのUSBポートやUSB-AC充電器(別売)、モバイルバッテリー(別売)にも対応。アロマウォーター対応。カラフルなイルミネーションライト機能搭載。オートパワーオフ機能搭載。一定時間を過ぎると自動で電源が切れるので安心です。
連続加湿時間(時間) 連続モード:約4、インターバルモード:約8 水タンク容量(mL) 230
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ ブラック オゾン濃度 0.03ppm以下 イオン発生量 約100万個/CC以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L) 1.0 仕様 アロマ対応 質量(kg) 0.65 消費電力(W) 18 適合床面積 木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安 約0.5円/時 連続加湿時間(時間) 約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。
用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ 付属品 吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g) 330 入力 DC5V USBポート 電源自動OFF 約7時間 角度調整範囲 (手動)上下45度 保証期間 1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 13.2×13.2×15.9 首振り (自動)左右100度 加湿量(mL/h) 最大約50 切タイマー 1/3/5時間
1台
3,190 税込3,509
当日出荷

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様 強力オゾン消臭 材質 PC・POM ブラック 発光色 ブルー光 機能 通電モニターランプ付き オゾン濃度 0.03ppm以下 首振り 90°可能 回転角度(°) 270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アイリスオーヤマスチーム式加湿器 260ml
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg) 1.2 定格電圧 AC100V コード長さ(m) 1.4 定格消費電力(W) 210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×245×280 適合床面積 木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳 水タンク容量(L) 約2.4 連続加湿時間(時間) 9 加湿方式 スチーム式 加湿量(mL/h) 約260
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用 セット内容 本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1 材質 ABS/PP 質量(g) 約565 消費電力(W) 約6.5 方式 噴霧:超音波振動式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約244×192×174 連続使用時間(時間) 約8 タンク容量(mL) 約680 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 15~35 電力(V/A) 入力:@DC5/2(Type-C) 加湿量(mL/h) 最大約50
1個
8,190 税込9,009
翌々日出荷

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容 ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg) 8.2 ホワイト 消費電力(W) (本体)208 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 2 ホース径(Φmm) 6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 定格電圧 AC V 100 噴射量(mL/h) 780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

『超音波式卓上加湿器癒やし』は、温かな光のゆらぎに癒される、コンパクトサイズの超音波加湿器です。ナチュラルな木目調のデザインがお部屋にマッチします。温かな暖色のライトがよりリラックス効果を演出してくれます。静音設計でベッドサイドや、デスクにも置きやすいです。サイズは約幅12×奥行5×高さ9cmで、重量は約170gです。保証書と取扱説明書がついています。電源はUSB給電なので、電池の入れ替え作業が必要ありません。
用途リラックス効果の演出に。ベッドサイドや、デスクに。 セット内容 保証書、取扱説明書、給電ケーブル×1本 木目 電源 USB給電(DC5V/1A) 方式 ミスト噴霧:超音波式 タンク容量(mL) 約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約12×5×9 稼働時間(時間) 約2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。 ヒューズ内蔵型の安心設計です。 ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭 ブラック/シルバー オゾン濃度 0.03ppm以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。 材質 PP 直径×長さL(Φmm×mm) 6×230/1本
1セット(5本)
349 税込384
当日出荷

大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です
質量(kg) 2.2 電源(V) AC100 タンク容量(L) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×164×359 連続加湿時間(時間) 30 加湿量(mL/h) 550
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)