車載テーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「車載テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「膝上テーブル」、「ステアリング テーブル」、「アーム テーブル」などの商品も取り扱っております。
材質 (テーブル)アルミ 質量(kg) 0.9 テーブル寸法(mm) W330×D270 荷姿 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×330×50 材質(パイプ) スチール 総耐荷重(kg) 5
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワサプライ車載台
車内にノートPCを固定できる、ノートPCスタンドです。 車内でパソコン操作を快適に行えます。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ノートPC以外にも車内用簡易テーブルとして使用できます。
セット内容 アーム×1、トレー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、シートレール取付用ブラケット3種×各1、六角レンチ×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、キャップ×1、スパナ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約320×250(取付可能) 使用工具 スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg) 約2/運転時、約5/静止時 取付場所 シートレール 固定方法 ベルトで固定
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

自動車の車内でのテレワークや休憩に 簡単取り付けの便利なテーブル ハンドル取り付け・シートバック取り付けと 2通りの取り付け方法 仕事の移動の合間、ドライブの休憩時、災害避難時など使いたい時にサッと取り付け出来る車用テーブル
寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:約355×235 耐荷重(kg) 2 調整方式 高さ調整可能、角度調整可能
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

運転席で飲食やパソコン・タブレット等の使用ができます。 コンパクトに折りたためるので車内の収納に困りません。 折りたたんだ状態でもミニテーブルとして使用することができます。 ミニテーブルの時にはスマホ・タブレットを立てかけられる溝がついてます。 外径35~40cmの純正ハンドルに取付けることができます。 取付け調整用のアジャスターを4個付属しています。 専用の収納ポーチが付属しています。 耐荷重量:3kg
付属品 取付調整用アジャスター4個、収納ポーチ ブラック 耐荷重(kg) 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 12×425×300 対応サイズ(Φmm) 外径:350~400、厚み:30~45の純正ハンドル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ車載スタンド
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容 アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1 使用工具 スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg) 約2/運転時、約2.5/静止時 取付場所 シートレール 固定方法 5つのクリップで挟んで固定
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

Meltec(大自工業)車内テーブル
運転席・後部席でパソコンや飲食が出来ます。横に約22cm延長できるサイドテーブル付きです。
材質 ABS 質量(kg) 約1(付属品除く) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約350×275×50 アズワン品番 65-0502-47
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

表面(くぼみ付き)、裏面(平面)お好みに合わせてご使用いただけます。 表面にはドリンクが置ける箇所と小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 裏面はちょっとしたデスクワークに便利なフラット形状です。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。
用途内装パーツ 質量(kg) 2.13 ピアノブラック 耐荷重(kg) 最大3 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 405×585×20 適合車種 2t車~4t・大型車共用
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

サンワダイレクト膝上テーブル(200-HUS006)
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。 背面は蒸れにくい生地とクッション付き。 落ち着いたシンプルなデザイン。
材質 MDF、メラミン化粧板 木目 取扱説明書 なし
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクト車載テーブル
車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。 14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。 使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。 調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。 パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。 ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
セット内容 本体 適合機器 14インチ程度以下のノートPC 設置方法 ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付 適合車種 ハンドル直径が40mm以下の車種 適合寸法(mm) W350×D220mm以下 ヘッドレスト シャフト間距離が280mmのヘッドレスト
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ヘッドレスト取付け専用のドリンク&トレイ(スライド機能付き) 取付けベースをヘッドレストに差し込む簡単取付け 高級感漂うクロームメッキ仕上げのカップリング付き
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 67×240×220
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg) 1~3 材質 スチール 寸法(mm) (最大)400×821×468 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ 使用工具 手袋 本体質量(kg) 約6 対応 設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間 30分 液晶モニター 1台 アームの可動方向 水平垂直 六角レンチ(mm) 7 昇降範囲(mm) 約310 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

車のハンドルに取り付けれる簡易デスクです。
材質 ABS 寸法(mm) 約280×420 質量(g) 約500
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

星光産業リアトレイ
本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。 トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。 (※メーカー従来品より約10cm低い位置) 付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。 ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。 取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。 250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。 スマホは縦・横に立掛けられます。 タブレットは横向きで使用可能です。 金属プレートを付属しています。
質量(g) 640 耐荷重(kg) 2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。 ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車~4t・大型車共用。
用途トラックのステアリング用テーブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12 質量(kg) 約1.1 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) ダークグレー 耐荷重(kg) 約3
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト膝上テーブル(200-HUS007)
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。 マウス操作もできるワイドタイプ。 背面は蒸れにくい生地とクッション付き。 落ち着いたシンプルなデザイン。 マウスパッド付。
付属品 マウスパッド(W150×D284mm) 材質 MDF、メラミン化粧板 木目 寸法(幅W×奥行D)(mm) マウスパッド部:W150×D284 取扱説明書 なし
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式 クランプ式 耐荷重(kg) 8 適合サイズ 最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9) 長さ(mm) 320 幅(mm) 570 高さ(mm) 310 質量(kg) 4.65 セット内容 ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド 取付面(mm) デスククランプ:テーブル最大85 VESAマウント(mm) 75×75、100×100 アーム長さ(mm) 最大延長時:570 角度(°) チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360 ブラック 高さ(cm) 31 幅(cm) 57 内幅(mm) 320 内高(mm) 242 タイプ デスク取り付けタイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058)
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。 幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 上下で端末をしっかり挟んで固定できます。 アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。 設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質 本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE 寸法(mm) 固定マウント:直径84~102×78 質量(g) 約396 寸法(直径Φ×高さH)(mm) ドリンクホルダー挿入部:74~95×60 耐荷重(kg) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ホルダー:50~150×52×150~247 アーム長さ(mm) 約170~255 取付場所 ドリンクホルダー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

耐荷重(kg) 10 保証期間 お買い上げ日より6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

約10°の傾斜設定で正しい姿勢を保つ!疲れにくくなるので集中力もUP! 手元を傾斜させる事により、上体が起き頭の位置が安定します。 持ち手つきなので持ち運びもラクラク。 ノートや文房具、小物などを分けて収納できる収納スペース付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×330×90 耐荷重(kg) 上に乗せる:5まで、中に入れる:3まで 材質 本体:紙、MDF、EVA、持ち手:PU
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷