- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 車載炊飯器のおすすめ人気ランキング
車載炊飯器のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新89件の「車載炊飯器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック用ケトル」、「ミニ炊飯器」、「弁当箱炊飯器」などの商品も取り扱っております。
炊き立ての美味しさを車でも
速くて、旨い。
12V弁当箱炊飯器なら、超高速なのにふっくら美味しい。
車のシガーソケットに差すだけで美味しい炊き立て米をいただくことができます。
お茶碗一杯、最速25分!
最大一合まで炊けるから、大盛りで食べたい!と言う方にもおすすめです。
弁当箱炊飯器はシリーズ累計15万台突破!
家庭用コンセントで使用できる「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」から始まり、シリーズ累計なんと15万台を突破!
たくさんの方にご愛用いただき、高評価のお声が続々と届いています。
車載専用設計、12V
車でも美味しく炊ける、専用設計の12V仕様。
自慢の「かこみ炊き」でお米をムラなくふっくら炊き上げるからとっても美味しい!
手順もかんたん。
お米と水を入れて、シガーソケットに差すだけ。
炊き上がったらそのまま豪快におかずを乗せて、弁当箱炊飯器を器代わりにしていただくことも可能です♪
嬉しい収納性能
収納袋が付属しているので、本体はもちろん計量カップや専用ケーブルもまるっと収納可能。
車種によっては、グローボックスや肘掛けの中に収納できちゃいます。
また、本体は丸洗いが可能なのでお手入れも楽々♪
車中泊や長距離移動に
なんといっても車中泊に最適!
火を使わないので安心して使用することができますね♪
長距離移動にもおすすめです。
サービスエリアで美味しいおかずを買って、炊き立てのお米と一緒にいただきましょう!
用途車で炊き立てのお米が食べられる12V弁当箱炊飯器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×100×80
質量(g)
約817(ケーブル含む)
電源(V)
DC12、9.2A(シガーソケットより給電)
定格消費電力(W)
110
電流ヒューズ
10A
炊飯容量
最大:0.18L(1合)
時間
炊飯:0.5合・約25 分/1合・約40分(浸水・蒸らし時間除く)
材質
フタ:PC パッキン・シリコン、収納ポーチ:不織布、炊飯釜:アルミ/フッ素加工
ケーブル長(cm)
135
モード
保温機能(温度センサー)、空焚き防止機能
セット内容
炊飯釜、フタ、シガーケーブル、計量カップ、収納ポーチ、予備つまみ、取扱説明書
保証期間
購入日より12カ月
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容
取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)
1.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×180×210
電源コード(m)
1
保証期間
お買い上げ日より1年
2合のお米が約1時間で炊ける。
容量
最大2合
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×185×172
電源コード(m)
0.9
家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。
1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
587×344×261
定格内容積(L)
14.5
質量(kg)
9.5
電源
AC100V/DC12V
定格消費電力(W)
40
冷却方式
コンプレッサー
使用環境温度(℃)
16~32
設定可能温度(℃)
プラス12~マイナス20
忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様
炊飯予約:最大約12時間
付属品
計量カップ、しゃもじ
幅(mm)
175
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
190
奥行(mm)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
210
コード長さ(m)
約1.4
機能
白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)
炊飯容量
約90~270ml(0.5~1.5合)
ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器。いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!。そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。
材質
PC、アルミ、シリコン
色
桜色
質量(g)
840(ケーブル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
185
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×100×80
機能
保温機能、空焚き防止機能
電気代の目安
1日1.66円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日20分間の使用を想定)
最大容量(L)
約0.18
ケーブル長(mm)
1400
最大炊飯量
1合
稼働時間(分)
0.5合:約14、1合:約19.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使える
セット内容
本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書
材質
PP、SUS、シリコン
質量(g)
(商品)約850
消費電力(W)
300
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×125×95
コード長さ(mm)
約800
最大炊飯量
0.15L(1合)
1台
¥5,200
税込¥5,720
3日以内出荷
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量
0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品
計量カップ、しゃもじ
質量(g)
1250
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×200
保証期間
お買い上げ日より1年
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量
3.5合(0.63L)
仕様
(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品
しゃもじ、計量カップ
材質
(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)
430
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
本体質量(kg)
2.3
電源コード(m)
約1(コードリール式)
加熱方式
底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×268×227
保温方式
側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に
セット内容
外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ
寸法(mm)
160×150×143
材質
ポリプロピレン
質量(g)
(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25
仕様
食器洗い乾燥機対応
耐熱温度(℃)
本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)
約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC12V
容量(mL)
1000
最大容量(L)
1
コード長さ(m)
約1.3
沸騰時間目安
約60分(満水時)
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)
1
エスコ品番
EA763AR-51A
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
190×180×150
質量(g)
550
電源(V)
DC12
電源コード(m)
1.3
機能
自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)
12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。
0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。
0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。
内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に
付属品
しゃもじ、計量カップ
材質
本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
1100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
230
電源コード(m)
1.4
時間
炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)
炊飯容量
0.09-0.27L(0.5合-1.5合)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×180×155
保温時間(h)
1-2
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容
本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
8.5
色
ブラック
長さ(m)
AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品
電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
炊飯時:200、保温時:20
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×178×194
電源(AC100V)
50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
炊飯容量
0.5合~1.5合
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
約550
コード長さ(m)
約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC24
消費電流(A)
10
最大容量(L)
1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷