- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- 車載用プラズマクラスターのおすすめ人気ランキング
車載用プラズマクラスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「車載用プラズマクラスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載用空気清浄機」、「消臭電球」、「車用加湿器」などの商品も取り扱っております。
集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品
2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル
直径(Φcm)
(下部)6.5
寸法(cm)
(上部)7.8×7.6
高さ(cm)
16.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。
約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。
(送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)
約1
定格電圧 DC V
5
オゾン濃度
0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。
エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。
締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。
動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。
ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
色
ブラック
コード長さ(m)
1
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。
コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。
ヒューズ内蔵型の安心設計です。
ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭
色
ブラック/シルバー
オゾン濃度
0.03ppm以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
置き場所いろいろ、
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ
USB電源にも対応
お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能
清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積
1畳~8畳
電源
専用ACアダプター
入力電源(V)
DC5/1A
最大消費電力(W)
3
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
オゾン発生量(mg/h)
最大2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×71×140
質量(g)
約200
付属品
専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
ナノイーX搭載、車載用、空気清浄機能プラス肌へうるおいを与えます、ナノイーXの7つの効果、菌・ウイルス・カビ・PM2.5、花粉・アレルギー物質を抑制
1台
¥18,880
税込¥20,768
8日以内出荷
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに
花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積
10畳
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
付属品
USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本
色
ブラック
質量(g)
170
消費電力(W)
2
電源
USB、DC5V
外径×高さH(Φmm×mm)
73×163
機能
加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間)
タンク容量(mL)
約300
加湿方式
超音波
噴霧量(mL)
約150(使用状況により異なる)
加湿量(mL/h)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
消費電力(W)
(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2
電源
AC100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×473
電源コード(m)
1.8
適合面積(m2)
50(30畳)
運転音(dB)
(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18
適合床面積
30畳
運転モード
強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ
PM2.5対応
○
花粉モード
○
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1.身近な空気を清潔に「ナノイーX 4.8兆」搭載2.USB電源対応市販のモバイルバッテリー(※定格出力DC5.0V、1.5A以上※)にも対応 3.デバイス交換不要
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
熱を使用しない超音波式の加湿器。
ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。
USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。
停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
仕様
加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替
色
ブラック
コード長さ(m)
約1
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」
コンパクトなのにパワフル!充電式だからどこでも使えるポータブル空気清浄器。
バッグに入る小型形状でオフィスや自宅、車内など、使いたい場所に持ち運べる手軽さが魅力です。
独自開発の3つ効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)でポータブル空気清浄器が設置してある室内空間をクリーンします。
オフィスや自宅、車内など、使いたい場所に持ち運べる手軽さが魅力
セット内容
本体、Type-Cケーブル
全長(cm)
約18
材質
ABS樹脂、ポリカーボネイト他
蓄電池容量(Wh)
18.5
出力(W)
2~11.5
連続使用時間(時間)
約4
入力端子
充電:5V type-C
寸法(Φcm)
約7.5
本体質量(g)
約420
1個
¥9,000
税込¥9,900
6日以内出荷
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積
~6畳
色
ホワイト
付属品
抗菌プリーツフィルター
材質
(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)
約330×110×265
質量(kg)
約1.9(付属品含)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/26、(弱)21/18
寿命
フィルター/約6ヶ月
花粉モード
○
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積
~12畳
色
パールホワイト
仕様
(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品
HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質
(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)
約410×140×430
質量(kg)
約4(付属品含)
コード長さ(m)
約2
消費電力(W)(50/60Hz)
(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命
フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機、空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引しクリーンな環境に、前・後・上面の3方向から強力な吸引ですばやく浄化します。
用途会議室・対面レジ・個人塾・シェアオフィス・飲食店・娯楽施設・リビング・寝室・他様々なシーンで
適合床面積
1.7畳
清浄時間(分)
37/5m3
風量(m3/min)
0.45(ハイパワー)
集塵性能
0.37m3/分
フィルター
(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
電源(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
8/5(ハイパワー/ノーマル)
運転音(dB)
43/35(ハイパワー/ノーマル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×74×99
本体質量(g)
550
材質
ABS
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
20~80(結露無きこと)
色
ブラック
脱臭機能
○
1台
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌
質量(kg)
約3.9
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
強11/中5/おやすみ2.2
電源コード(m)
約1.8
適合床面積
【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)
消臭方式
【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター
運転モード
強/中/おやすみ
待機時消費電力(W)
約0.45
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
233×570
1時間あたりの電気代目安(円)
強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06
脱臭機能
○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。
使用場所
冷蔵庫
商品タイプ
本体
本体幅(mm)
37
本体寸法(mm)奥行
37
本体高さ(mm)
135
本体質量(g)
110
充電時間
約2.5時間
使用可能日数
通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日
バッテリー寿命
充電回数約500回程度
付属品
Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷