- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 軒下 照明器具のおすすめ人気ランキング
軒下 照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新4,476件の「軒下 照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒下 天井」、「防雨 照明」、「防水 照明器具」などの商品も取り扱っております。
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
光源寿命
40000時間
消費電力(W)
7.6
仕様
直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
325
高さ(mm)
105
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL20W相当
演色指数(Ra)
82
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ
20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
135
LED寿命(時間)
40000
消費電力(W)
6.2
仕様
防湿型・防雨型・ネジ込み方式
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
86
全光束(Lm)
450
色温度(K)
5400
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
調光の可否
否
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)
1
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
材質
本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)
243
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
312
高さ(mm)
107
タイプ
蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
38
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.3(200V時)
消費電力(W)
11.2
光源色
電球色
光束(Lm)
1270
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
電圧(V)
AC100~242 50Hz/60Hz
仕様
定格:固定出力・段調光機能付
消費電力(W)
30.4
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)159.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4850
明るさ
FLR110形×1灯器具 節電タイプ
演色指数(Ra)
85
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形
Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)
鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
保護等級
IP23 防湿形
商品構成
器具本体+ライトユニット
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵