軒下シーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「軒下シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト屋外」、「軒下 天井」、「防湿シーリングライト」などの商品も取り扱っております。
材質 本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm) 243 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 10.3 仕様 直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 325 高さ(mm) 105 LED寿命(時間) 40000 明るさ FCL30W相当 演色指数(Ra) 82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 125 高さ(mm) 38 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 7.6 仕様 直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 325 高さ(mm) 105 LED寿命(時間) 40000 明るさ FCL20W相当 演色指数(Ra) 82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 消費電力(W) 9.6 仕様 LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要 材質 本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 125 高さ(mm) 32 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

消費電力(W) 10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式 ねじ込み 構造 防湿型・防雨型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.21(100V) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ 拡散 器具相当 30形丸形蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 防雨形 種別 12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当 質量(kg) 0.6 電源(V) 100-242 消費電力(W) 5.5/5 全光束(Lm) 425 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 77.2 LED LEDZランプ JDR×1 E11 色(本体) メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

付属品 拡散パネル付 高さ(mm) 68 径(Φmm) 110 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 消費電力(W) 6.5 定格寿命(時間) 光源寿命40,000時間 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 容量(VA) 11 光束(Lm) 540 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 従来光源 白熱灯60W相当 調色の可否
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 6.2 仕様 防湿型・防雨型・ネジ込み方式 質量(kg) 0.7 直径(Φmm) 220 高さ(mm) 86 全光束(Lm) 450 色温度(K) 5400 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.5 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし! 人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能! コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち! 検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W) 18 付属品 アダプター、保証書付取扱説明書 長さ(mm) 86 直径(Φmm) 308 材質(本体) PC樹脂 質量(g) 900 電源(V) 100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1300 光源 チップ型LED(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.2 設置場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000 適合器具 角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット 動作温度範囲(℃) 0~40 電球の種類 LED 調光の可否 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様 直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 125 高さ(mm) 32 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途軒下用 仕様 FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm) Φ149 質量(kg) 0.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 47 電圧(V) 100 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 端子台 送り用端子台付 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 光色 電球色 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます 仕様 白熱球60W相当 幅(mm) 125 高さ(mm) 32 奥行(mm) 125 消費電力(W) 5.7 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) Ra82 調光の可否
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類 LED 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg) 1.1 直径(Φmm) 312 高さ(mm) 107 タイプ 蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 80.9 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質 本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 37 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V) AC100 ランプ LED内蔵 器具・セット セット品 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)