- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 軒下用ベースライトのおすすめ人気ランキング
軒下用ベースライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新177件の「軒下用ベースライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨 照明」、「防湿型・防雨型蛍光灯」、「軒下 照明器具」などの商品も取り扱っております。
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
光源寿命
40000時間
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ
20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
607
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.3(200V時)
消費電力(W)
11.2
光源色
電球色
光束(Lm)
1270
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)
(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)
32.5
電源
AC100-242V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ別梱包
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.7
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5030
従来光源
Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
仕様
器具本体
幅(mm)
230
取付
直付
タイプ
20W
電源
ユニット別売
適合モジュール
RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)
1
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
材質
ライトバー:ポリカーボネート
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
取付
直付型
本体
鋼・樹脂
色
白
質量(kg)
1.2
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×632×63
再生紙使用マーク
適合
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合