転倒 防止 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
398件の「転倒 防止 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒防止用シート(耐震マット)」、「タンス 倒れ 防止」、「耐震 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません 非移行性ゴムで色移りしにくく、防振にも大きな効果があります
種別 転倒防止ストッパー
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質 バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm) 20 開口寸法(mm) 【先端金具】約9 金具幅(mm) 【先端金具】約6 仕様 両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。 寸法(mm) 50×50 耐荷重(kg) 25/1枚(4枚使用で100) 使用方法 設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。 種別 耐震マット 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 5
1袋(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.3~2.6 材質 再利用タイヤチューブ
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別 耐震マット 材質 ウレタンエラストマー 厚さ(mm) 3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容 接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質 (ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g) 約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×42×20/本 耐荷重(kg) 対象物重量160/2本 使用環境温度(℃) 0~40 取付間隔(mm) 最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質 フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 セット内容 接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
1組ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質 ウレタンゲル ブルー 種別 耐震マット
1セット(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
820 税込902
翌日出荷

ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途様々な脚付き家具、キャスター脚の固定に エスコ品番 EA979DA-13 材質 非移行性ゴム ブラック 内径×外径(Φmm) 65×88
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。 また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。 企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。 また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。
種別 耐震マット 材質 PVC ブラック 適合温度(℃) -10~60
1枚ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。 種別 転倒防止ストッパー 材質 オレフィン系エラストマー 幅(mm) 45 クリアー 高さ(mm) 9
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 ノンスリップマット 幅(mm) 645 材質 天然ゴム系(非耐油性)、合成ゴム系(耐油性) 厚さ(mm) 4
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 種別 耐震マット ブルー
1個(4枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です) 種別 連結器具 材質 ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤 幅(mm) 100 厚さ(mm) 0.17 透明 奥行(mm) 96 枚数 4 耐荷重(kg) 200(4枚で)
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm) 5 材質 ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません ホコリがたまりにくい樹脂製です
種別 転倒防止ストッパー 寸法(mm) 12×50×900
1個
859 税込945
当日出荷

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質 再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ 樹脂バックル 破断強度(kg) 100 材質(ベルト) ポリプロピレン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)