- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 転倒防止フラスコのおすすめ人気ランキング
転倒防止フラスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「転倒防止フラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスフラスコ ラック」、「フラスコホルダー」、「フラスコ スタンド」などの商品も取り扱っております。
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。
ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質
SUS304
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。
名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。
トラスコ品番
418-2260
型番
2389
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
390×295×50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質
鋳鉄(ビニールコーティング)
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質
鉄(PVCコーティング)
フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。
材質
鉛(耐薬性ビニールコーティング)
寸法(mm)
Φ6.4×300
質量(g)
114
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
耐酸性のあるフラスコ台です。PVC製です。
材質
塩化ビニル
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質
PMMA(アクリル樹脂)
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質
ポリエチレン(PE)
適合
5mL~10L
寸法(Φmm)
150
耐熱温度(℃)
115
アズワン品番
6-503-01
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)
25
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質
ポリ塩化ビニル
タイプ
500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)
(円筒)82×80
耐薬品性に優れたPVC製です。
煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。
500mL、1000mL兼用です。
材質
PVC
穴径(Φmm)
90
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
257
奥行(mm)
144
積み重ねてスペースを有効利用。
ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。
ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
収納数
10個
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。
底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。
酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。