- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 転倒防止脚立のおすすめ人気ランキング
転倒防止脚立のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新112件の「転倒防止脚立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 安全」、「脚立 アウトリガー」、「脚立ベルト」などの商品も取り扱っております。
用途脚立転倒防止器具
幅(mm)
60
厚さ(mm)
60
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-9318
適合機種
【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX
セット内容
アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2
幅(mm)
(張り出し)約200
パイプ径(Φmm)
30
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-4243
適合本体
JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)
85
設置寸法・幅(mm)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ
7 1162
天板寸法・幅(mm)
150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)
620
仕様
固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容
セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)
85
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約3
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)
(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
トラ柄(黄/黒)
フック口開き(mm)
約21
適合パイプ径(Φmm)
20以下(目安)
フック
先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)
スチール
フック線径(Φmm)
約5
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。
取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。
4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。
自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用
材質
アルミ合金
適合
LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA
トラスコ品番
836-4234
質量(kg)
0.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
材質
アルミ合金
適合
DXA、DWJ-150
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。
伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質
アルミ合金
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
質量(kg)
2.3
わく寸法(m)
(支柱中心)0.75×1.2
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
脚立、作業台に取付でき安定感が増します。
使用しないときには収納できます。
仕様
●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4
アズワン品番
65-2238-47
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
黒
脚立用転倒防止装置セーフティーライダーのオプション品です。
脚立にワンタッチ取付プレートを取付けて頂くと、必要なときだけワンタッチでセーフティーライダーの取外しができます。
重さは1kgとセーフティーライダーの3分の1なので、重さが軽減されます。
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
グリーン(黒)
フック口開き(mm)
約25
適合パイプ径(Φmm)
24以下(目安)
フック
先端仕様(本):2(本線)
材質(フック)
スチール
フック線径(Φmm)
約6.5
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)
160
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
300
踏ざん踏面幅(mm)
50
規格
仮説工業会:仮説工業会認定品
伸縮脚(mm)
194(13mmピッチ)
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。
アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比)
アウトリガーはワンタッチで収納可能です。
脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
60
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)
300
はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。
用途はしごの転倒防止
適合
LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3
質量(kg)
4.4/セット
1セット(2個)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識です。
純正品なのでサイズがピッタリで安全です。
本体は黄色で視認性が良く、簡単に取り付けを行うことができます。
「天板に乗る」ことだけでなく、「またがること」、「すわること」など禁止事項がしっかり記載されています。
●サイズ:700mm×230mm
●材質:ポリ塩化ビニル
●適合機種:JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL
用途脚立の注意喚起、脚立天板からの墜落防止。現場の安全対策に。
材質
ポリ塩化ビニル
適合
JOB・PRO・MBX・SCL・SCM・SEC・FRP
トラスコ品番
836-4242
寸法(mm)
700×230
1枚
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
材質
スチール
トラスコ品番
851-5175
質量(kg)
3
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷