転倒防止補助脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「転倒防止補助脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒防止ベース」、「保管庫 転倒防止」、「棚転倒防止ストッパー」などの商品も取り扱っております。
適合機種 SCR-180H・180A・180B・180C 付属品 取付ビス付 色(本体) イエロー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

安全対策用品としてご利用ください。 デラックスキャビネット・ミドルキャビネット・スタンダードキャビネット・ライトキャビネットにお使い頂けます。 左右セット品です。
セット内容 左右各1入り 材質 スチール 質量(kg) 2
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質 アルミ合金 最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 質量(kg) 2.3 わく寸法(m) (支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。 材質 EVA樹脂 種別 転倒防止ストッパー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別 L字金具 材質 スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別 転倒防止ストッパー 材質 非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンテック21リンクアーム
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。 L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。 設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。 オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。 床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。 床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。 接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。 接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別 L字金具 仕様 接着テープ付 適合 80kg以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×84×48 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 6強相当
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

プロセブンL型ストッパー
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。 種別 転倒防止ストッパー 材質 ウレタンゲル、ポリカーボネート 質量(g) 207 均等荷重(kg) 30(4個使用時) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 50×93×43
1セット(4個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21金具L 底板ベース
適合 120kg以下 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷

腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
用途床・島固定(粘着・ビス止め) 材質 鉄(SS400) 寸法(mm) 110×110×50 塗装 三価クロメートメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。 絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容 プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚 材質 スチール、VHB プレート厚(mm) 1.6
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品 ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別 L字金具 材質 ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm) 4
1ケース(5枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。 種別 L字金具 付属品 木ネジ8本付き トラスコ品番 403-0079 材質 スチール(黒亜鉛メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 約20×70×80
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

壁面に書庫が無い場合
材質 鉄(SS400) 寸法(mm) 100×100×95 塗装 焼付け塗装
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質 アルミ合金 トラスコ品番 836-4243 適合本体 JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm) 85 設置寸法・幅(mm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ 7 1162 天板寸法・幅(mm) 150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷