転写パッドのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
109件の「転写パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転写シート」、「ハンドローラー」、「コロコロ」などの商品も取り扱っております。
安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm) 240×330 材質 表紙、粘着剤、粘着紙 厚さ(μm) 表紙120、粘着紙110 粘着力(g/25mm) 800~1200(±100) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5パッド×50枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
1袋(50層×10シート)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm) (ベースパット)335×240、(フィルム)335×195 材質 (ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤 質量(g) 480 厚さ(μm) 80(±2) 積層枚数(シート) 50 粘着力 600±100g/inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(15パッド×50枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ 本体
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上 ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上 粘着紙 幅(mm) 240
1冊(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ 本体
1個
29,200 税込32,120
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm) 5 材質 導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2) 約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm) 240×330 材質 紙、粘着紙 タイプ 標準 厚さ(μm) 【シート】230 粘着力(g/25mm) 1200 アズワン品番 1-4800-51
1箱(10シート)
39,500 税込43,450
翌々日出荷

寸法(mm) 195×335 材質 PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙 厚さ(μm) シート厚:80 粘着力(g/25mm) 600 アズワン品番 1-4800-52
1箱(50層×10シート)
39,000 税込42,900
翌々日出荷

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質 ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
特価
14,200 税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
51,900 税込57,090
翌々日出荷

フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm) 100×18 内径(Φmm) 38 材質 PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン) 厚さ(μm) 50/層(フィルム) 粘着力(g/25mm) 500±100 アズワン品番 1-4252-51 適合ハンドル 9-5011-01
1袋(10本)
8,960 税込9,856
当日出荷

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm) 2 材質 ポリエチレン 厚さ(μm) 45 伸び(%) 横200、縦250 積層枚数(シート) 30 粘着力(g/25mm) (表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa) 縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
内径(Φmm) 38 材質 ポリエチレン/不織布 厚さ(μm) (総厚)110 粘着剤 アクリル系 粘着力(g/25mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(12本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm) 6 材質 (フレーム)プラスチック、(ローラー)ポリマーローラー 寸法(mm) 130(L)×Φ6 質量(g) 20 ロール直径(mm) Φ6 商品タイプ 本体
1個
7,360 税込8,096
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)