- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用清掃用品
- 転写台のおすすめ人気ランキング
転写台のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新95件の「転写台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テプラ 転写 テープ」、「トレース台 A3」、「トレース台」などの商品も取り扱っております。
転写台を張り付け転写作業がスムーズに行えるようにサポートします。抗菌。
特性
抗菌
材質
18-8ステンレス
寸法(横×縦)(mm)
210×240
TKG品番
9-1525-0501
TKG品番(2017)
6-1365-0601
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ゴミを水洗い落とし、何度でも使用できます。抗菌。
特性
抗菌
材質
スチレン系エラストマー
機能
抗菌
寸法(横×縦)(mm)
200×230
TKG品番
9-1525-0401
TKG品番(2017)
6-1365-0501
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。
特性
抗菌
タイプ
ロング
幅W×全長(mm)
160×250
機能
抗菌
ロール直径(mm)
32
TKG品番
9-1525-0201
TKG品番(2017)
6-1365-0301
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。
光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。
イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。
LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。
収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質
アクリル樹脂
電源
USB給電/DC5V1A
連続使用時間(時間)
約3
付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。
特性
抗菌
タイプ
ショート
幅W×全長(mm)
160×160
機能
抗菌
ロール直径(mm)
32
TKG品番
9-1525-0301
TKG品番(2017)
6-1365-0401
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
質量(kg)
5
TKG品番
9-1525-0602
TKG品番(2017)
6-1365-0702
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合幅(mm)
300
長さ(mm)
850
材質(グリップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-4760-11
1個
¥26,037
税込¥28,641
翌々日出荷
シワになりにくく。お手入れ簡単。シャキッとした印象のトリコットポロ。
機能
トリコット、ストレッチ、吸汗速乾、抗菌防臭、透け防止、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
仕様
台衿仕様で衿元すっきり、反射転写マーク(左胸)、左袖ペン差し付(裏地は撥水タフタを使用)、両脇裏側消臭テープ付、オリジナルボタン、ポケット裏地は撥水タフタを使用、右胸ファスナー付野帳対応ポケット(深さ20cm)、脇スリット
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)
10.65
仕様
【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質
天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
620
寸法(mm)
【天板昇降】765~1105
色
ホワイト
高さ(mm)
765~1105
奥行(mm)
435
使用工具
プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×435×765~1105
材質(天板)
天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
18
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
620×430
色(本体)
ホワイト
昇降方式
ガス昇降式
色(マンセル値)
該当なし
六角レンチ(mm)
4・5
昇降範囲(mm)
765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)
620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
3
色
黒
硬度
アスカーC30
表面抵抗値(Ω)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ
本体
転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
仕様
スプレー式
容量(mL)
200
TKG品番
9-1525-0601
TKG品番(2017)
6-1365-0701
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプ
しっかり貼れる
厚さ(mm)
0.21
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用
標準総厚さ(mm)
0.21
余白
なし
適合プリンタ
インクジェット(染料)
ラベル形状
四角
外形寸法(mm)
690×990
適合
粘着マット600×900mm
厚さ(mm)
5.5
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ
本体
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
被着材の素材
金属
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
材質
(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン